Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 16Y258 Vevslange Høytemp 0.47 tommer Diameter 100 fot | AA8BGQ

APPROVED VENDOR 16Y258 vevstolsrør Høytemp 0.47 tommer diameter 100 fot

På lager
Vare: AA8BGQ Modell: 16Y258
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
1 148 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBølgepapprør
FARGESvart
Inne i Dia.0.470 "
Lengde100ft.
Materialenylon
Nominell størrelse3 / 8 "
Utenfor Dia.0.622 "
Størrelse3 / 8 "
Temp. Område40 til 248 grader F
typenHøy temperatur
Veggtykkelse0.015 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.27
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)38.61
Skipets bredde (cm)38.35
HS kode3926909980
OpprinnelseslandTH

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialeTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 16Y247 korrugert vevstol svart 0.47 tommer Diameter 100 fot | AA8BGD 16Y247100ft.polyetylen30 til 175 grader F794NOK
GODKJENT LEVERANDØR 16Y252 korrugert vevstol svart 0.47 tommer diameter 25 fot | AA8BGJ 16Y25225ft.polyetylen30 til 175 grader F200NOK
GODKJENT LEVERANDØR 16Y263 Vevstolsrør Høy temperatur 0.47 tommer Diameter 25 fot | AA8BGW 16Y26325ft.nylon40 til 248 grader F360NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 16Y258 vevstolsrør Høytemp 0.47 tommer diameter 100 fot
1 148 NOK / enhet