Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 16Y263 Vevstolsrør Høy temperatur 0.47 tommer Diameter 25 fot | AA8BGW

APPROVED VENDOR 16Y263 vevstolsrør høy temperatur 0.47 tommer diameter 25 fot

På lager
Vare: AA8BGW Modell: 16Y263
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
360NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBølgepapprør
FARGESvart
Inne i Dia.0.470 "
Lengde25ft.
Materialenylon
Nominell størrelse3 / 8 "
Utenfor Dia.0.622 "
Størrelse3 / 8 "
Temp. Område40 til 248 grader F
typenHøy temperatur
Veggtykkelse0.015 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)36.32
Skipets bredde (cm)36.58
HS kode3926909980
OpprinnelseslandTH

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialeTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 16Y247 korrugert vevstol svart 0.47 tommer Diameter 100 fot | AA8BGD 16Y247100ft.polyetylen30 til 175 grader F794NOK
GODKJENT LEVERANDØR 16Y252 korrugert vevstol svart 0.47 tommer diameter 25 fot | AA8BGJ 16Y25225ft.polyetylen30 til 175 grader F200NOK
GODKJENT LEVERANDØR 16Y258 Vevslange Høytemp 0.47 tommer Diameter 100 fot | AA8BGQ 16Y258100ft.nylon40 til 248 grader F1 148 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 16Y263 vevstolsrør høy temperatur 0.47 tommer diameter 25 fot
360NOK / enhet