Ventilavstengningsenheter

filtre

BRADY -

Plug Valve Lockout, Polypropylen

StilModellpasserPasser til håndtakstørrelsePasser til rørstørrelseHengelås Sjakkel Maks. Dia.Pris (eks. mva)
A1132321-3 / 8 "L plugger15/16" to 1-3/8"29/32 "til 1-3 / 8" Stem Dia.1.375 "441NOK
B113233Opptil 1-3 / 4 dia. Ledning og 2-1 / 8 "L plugger1-3/4" to 2-1/8"-3 / 8 "661NOK
C113234Opptil 2-3 / 16 dia. Ledning og 2-1 / 2 "L plugger2-3/16" to 2-1/2"-3 / 8 "678NOK
A113231Opptil 3/8 dia. Ledning og 7/8 "L plugger7 / 8 "3/8 "til 7/8" stammen Dia.7 / 8 "449NOK
BRADY -

Kuleventilsperringer

StilModellBreddePasser til rørstørrelseHøydeLengdeMaterialeMaks. Antall hengelåserHengelås Sjakkel Maks. Dia.Temp. OmrådePris (eks. mva)
ASD13--------1 593NOK
B1215401 15 / 16 "1/2 "til 2"4.25 "6.125 "Pulverlakkert stål05 / 16 "-40 grader til 194 grader F698NOK
C656663"1/4 "til 1"1.125 "5"nylon89 / 32 "-40 grader til 248 grader F445NOK
MASTER LOCK -

Justerbar kuleventilsperre

StilModellPris (eks. mva)
AS3081455NOK
BS3080380NOK
RFQ
ABILITY ONE -

Portventillåseenheter

StilModellPris (eks. mva)
A5340-01-650-2651297NOK
B5340-01-650-2650246NOK
BRADY -

Sylindertanksperre Passer størrelse 1-1/4 Diameter

ModellSakPris (eks. mva)
SD02MAD2EJB268NOK
ZING -

Butterfly Valve Lockout, Butterfly Valve and Cable Lockout Kit

ModellSakPris (eks. mva)
7514CV4HQY621NOK
ABUS -

V307 portventil Lockoout 5-6.5 tommer Størrelse Rød, 6 1/2 tomme Størrelse Maks håndhjul Dia, Rød

ModellSakPris (eks. mva)
365CN7ZFP484NOK
BRADY -

Bærbar låsesett fylt ventil 6

ModellSakPris (eks. mva)
LK095EAG7GRL3 260 NOK
BRADY -

Kuleventillås Passer til størrelse 5 til 6-1 / 2

ModellSakPris (eks. mva)
SD06AD2NVM778NOK
MASTER LOCK -

Låsing av gassventil passer til håndtakstørrelse 3

ModellSakPris (eks. mva)
S3910AB9EGR276NOK
ZING -

Spjeldventillås passer til størrelse 1 til 2-1 / 2

ModellSakPris (eks. mva)
7103AA4BTH265NOK
HUSQVARNA -

Kuleventilsperre, polyuretan, rød, 3 1/2 tommers høyde, 5 1/2 x 3 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
45MZ61CH6TBF448NOK
Se detaljer
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?