Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER LOCK S3081 Juster. Kuleventil Lockout Termoplast | AF6TYE 20JE32

MASTER LOCK S3081 Juster. Kuleventil Lockout Termoplast

På lager
Vare: AF6TYE Modell: S3081Kryssref: 20JE32

Få tak i det April 26, Fredag
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
455NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar kuleventillåsing
FARGERød
Passer til håndtakstørrelse1/2 "til 2"
Passer til rørstørrelse1/2 "til 2"
Materialetermo
Maks. Antall hengelåser4
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.9 / 32 "
Temp. Område-40 grader til 200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)7.7
HS kode3926909987

Produktvarianter

ProduktModellPris
MASTER LOCK S3080 4-bens kvartomdreiningsventilsperre, for ventiler med 13 mm-51 mm diameter | CM7UTM S3080380NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER LOCK S3081 Juster. Kuleventil Lockout Termoplast
455NOK / enhet