Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER LOCK S3910 Gass Valve Lockout Passer til håndtak størrelse 3 | AB9EGR 2CJN2

MASTER LOCK S3910 Gassventillås passer til håndtak størrelse 3

På lager
Vare: AB9EGR Modell: S3910Kryssreferanse: 2CJN2
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
276NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsing av gassventil
FARGERød
Passer til håndtakstørrelse3"
Høyde4.875 "
Materialetermo
Maks. Antall hengelåser2
Maks. Ventilhåndtak tykkelse1.187 "
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.9 / 32 "
Temp. Område-50 grader til 350 grader F
Bredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER LOCK S3910 Gassventillås passer til håndtak størrelse 3
276NOK / enhet