Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FASCO 70213484X OEM spesialblåser helt lukket, skyggelagt stang, 115 V | AG3NBH 33NT28

FASCO 70213484X OEM spesialblåser helt lukket, skyggelagt stang, 115 V

På lager
Vare: AG3NBH Modell: 70213484XKryssreferanse: 33NT28
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
1 730 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOEM spesialblåser
Bearing TypeErmet
CFM @ 0.000-inn. SP76
CFM @ 0.100-inn. SP70
CFM @ 0.150-inn. SP65
CFM @ 0.200-inn. SP63
CFM @ 0.300-inn. SP57
CFM @ 0.400-inn. SP49
CFM @ 0.500-inn. SP24
KanalboksNei
KjøretypeDirekte
Forsterker med full belastning0.62/0.6
BoligfargeGrå
HusfinishPaint
Housing MaterialStål
Hz50/60
Innløp Dia.2.625 "
Leddlengde7"
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. Innløpstemperatur104 Grader F
MotorhusHelt lukket
MotorisolasjonKlasse B
Motor TypeSkygget stang
MonteringsposisjonAll posisjon
Antall hastigheter1
Utløpshøyde2 3 / 64 "
Utløpsformrektangulær
Utløpsbredde2 21 / 32 "
Generell dybde5.5 "
Total høyde5 47 / 64 "
Samlet bredde5 31 / 64 "
Fase1
RPM2880
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115
Hjuldiameter3"
Hjul TypeFremoverkurve
Hjulbredde1 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.98
Skipets høyde (cm)24.64
Skipets lengde (cm)27.43
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8414596060

Produktdetaljer:

    • Fasco 70213484X OEM spesialblåser er designet for bruk i varmtvannsberedere, konveksjonsblåsere for romoppvarming, frityrkokere, pelletsovner, pizzaovner, bassengvarmere og pelletsovner.
    • Den har en skyggepolet enfaset motor med et helt lukket motorhus og automatisk termisk beskyttelse.
    • Denne UL-listede og CSA-sertifiserte OEM spesialblåseren kommer med en flens og har maksimal rotasjonshastighet på 2880 rpm.
    • Du kan montere denne viften i hvilken som helst posisjon.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FASCO 70213484X OEM spesialblåser helt lukket, skyggelagt stang, 115 V
1 730 NOK / enhet