Lastebil og tilhengerankere

filtre

SNAP-LOC -

Endestykke

StilModellPris (eks. mva)
ASLAETECI673NOK
ASLAETECI48NOK
APPROVED VENDOR -

Vertikal E-spor forzinket overflate

ModellSakPris (eks. mva)
4HXC3AD8CMQ279NOK
SNAP-LOC -

E stroppkrok, lastekapasitet 3000 kg

ModellSakPris (eks. mva)
GR-AHI2-PUAA7FXH241NOK
KINEDYNE -

Rope Tie-off Polyester Web

ModellSakPris (eks. mva)
660001GRAAB6YBG128NOK
SNAP-LOC -

Logistisk E-montering snapkrok, stål, lastekapasitet 300 kg

ModellSakPris (eks. mva)
SLAEASHIAG9EUK119NOK
KEEPER -

Horisontal E-spor 6000 Lb.wll

ModellSakPris (eks. mva)
04304-10AD3BHD164NOK
APPROVED VENDOR -

Ankerring innfelt

ModellSakPris (eks. mva)
3VUJ2AD2XEQ214NOK
APPROVED VENDOR -

Horisontal E-track forzinket finish

ModellSakPris (eks. mva)
4HXC4AD8CMR384NOK
ANCRA CARGO -

Bjelkesokkel Stål

ModellSakPris (eks. mva)
40921-10-GRAAA7ZHU162NOK
ABUS -

Vegg- og gulvanker

ModellSakPris (eks. mva)
WBA-100AD2GHQ1 651 NOK
GRAINGER -

Ankerringskrue 1300 lb.

ModellSakPris (eks. mva)
34RY81AH4JLX163NOK
CS JOHNSON -

Diamond Pad Eye

ModellSakPris (eks. mva)
28-501CE2ZXV171NOK
Se detaljer
CS JOHNSON -

Preikestolsanker

ModellSakPris (eks. mva)
29-501CE2ZXW115NOK
Se detaljer
KINEDYNE -

C-kanal vinsjspor

ModellSakPris (eks. mva)
3606GRAAB6XZL2 110 NOK
RFQ
12

Lastebil og tilhengerankere

Lastebil- og tilhengerankre gir et lett tilgjengelig punkt for festing eller tau. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av lastebil- og hengerankre fra Abus, Ancra, Campbell, CS Johnson, Grainger, Keeper, Mag-Mate, Ronstan & Snap-Loc. Disse ankrene kan monteres inne i en lastebilkasse / seng eller veggene i en tilhenger. Disse tøffe sveisede stål / smidde stålankerne kan håndtere belastninger fra 233 til 9900 lb. Velg mellom et stort utvalg av overflatemonterte, innfelte, wire -ring, flip -ring, innfelt svivel, krom -øyering og trebjelker.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?