Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 3VUJ2 Anchor Ring Recessed | AD2XEQ

APPROVED VENDOR 3VUJ2 Ankerring Innfelt

På lager
Vare: AD2XEQ Modell: 3VUJ2
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
214NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnchor Ring Kit
Dybde3 / 4 "
FinishSink belagt
Lengde3"
MaterialeStål
MonteringsstilInnfelt
Ring Dia.1-1 / 2 "
Ringtykkelse1 / 4 "
Bredde3"
Arbeidsbelastningsgrense6000 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0485
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8708998180
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3VUJ2 Ankerring Innfelt
214NOK / enhet