KINEDYNE 3606GRA C-kanal vinsjskinne | AB6XZL 22P587

KINEDYNE 3606GRA C-kanal vinsjskinne

Vare: AB6XZL Modell: 3606GRAKryssreferanse: 22P587
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 110 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 50
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakC-Channel vinsjespor
Dybde1-11 / 16 "
FinishNaturlig
Lengde72 "
MaterialeStål
MonteringsstilSveiset på
Ringtykkelse1 / 4 "
Bredde4 21 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)183.9
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode8431100090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KINEDYNE 3606GRA C-kanal vinsjskinne
2 110 NOK / enhet