Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 5DPN8 Strålingsmåler Analog NIST | AJ2HPN

GRAINGER 5DPN8 Radiation Survey Meter Analog NIST

På lager
Vare: AJ2HPN Modell: 5DPN8

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
11 648 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrålingsmåler
Nøyaktighet+/- 15% av lesing (referanse CS 137)
batteri~~POS=TRUNC2000 timer.
KalibreringssertifikatNIST
ViseAnalog
Vis enheterTeller per minutt (CPM) eller mR / t, eller akkumulerte teller
Driftsområde0 til 0.5, 0 til 5.0, 0 til 50.0 mR / time, 0 til 500, 0 til 5000, 0 til 50,000 0 CPM eller 500 til XNUMX uSv / time
Powered By9V batteri

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)25.4
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Gamma-strålingsområde: 1000 CPM / mR / hr (referert til Cs-137)
    • Alpha Energy Sensitivity: Fra 2.5 MeV
    • Beta Energy Sensitivity: Fra 50 keV
    • Gamma og røntgen energisensitivitet: Fra 10 KeV

Produktvarianter

ProduktModellPris
GRAINGER 5DPN7 strålingsmålingsmåler Analog | AJ2HPM 5DPN79 598 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 5DPN8 Radiation Survey Meter Analog NIST
11 648 NOK / enhet