Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KINEDYNE 660001GRA Rope Tie-off Polyester Web | AB6YBG 22P630

KINEDYNE 660001GRA Rope Tie-off Polyester Web

På lager
Vare: AB6YBG Modell: 660001GRAKryssreferanse: 22P630

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
135NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 20
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakE-Track Rope Tie-Off
Dybde3 / 8 "
Lengde6.5 "
MaterialePolyester nett
Ring Dia.3-1 / 4 "
Ringtykkelse1 / 4 "
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8302303060
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KINEDYNE 660001GRA Rope Tie-off Polyester Web
135NOK / enhet