Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-LOC SLAEASHI Logistic E Montering snapkrok, stål, lastekapasitet 300 pund | AG9EUK 19XZ81

SNAP-LOC SLAEASHI Logistic E Montering snapkrok, stål, lastekapasitet 300 lbs

På lager
Vare: AG9EUK Modell: SLAEASHIKryssref.: 19XZ81

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

137NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLogistisk E-montering Snap-Hook
Dybde1"
FinishSink belagt
Lengde2"
MaterialeStål
MonteringsstilE-Track og SNAPLOCS
Ring Dia.1-1 / 4 "
Ringtykkelse1 / 4 "
Bredde6"
Arbeidsbelastningsgrense300 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1043
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Hook Max. Åpning: 1 "

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-LOC SLAEASHI Logistic E Montering snapkrok, stål, lastekapasitet 300 lbs
137NOK / enhet