Overfør tanker

filtre

JOBOX -

Overføringstanker i stål

StilModellLengdeBreddeHøydeKapasitetFARGEPris (eks. mva)
A48200027 "31 "26 "100 gal.Hvit8 093NOK
RFQ
B48400245.63 "23.25 "24 "100 gal.Svart11 277NOK
RFQ
C48400045.63 "23.25 "24 "100 gal.Hvit10 930NOK
A48800046 "31 "26 "85 gal.Hvit10 344NOK
RFQ
D48800246 "31 "26 "85 gal.Svart10 344NOK
RFQ
A48000054 "31 "26 "100 gal.Hvit11 295NOK
E48500054 "23.25 "24 "50 gal.Hvit6 974NOK
D48000254 "31 "26 "48 gal.Svart13 041NOK
RFQ
F48600054 "9"19 "36 gal.Hvit7 582NOK
A48700054 "31 "25 "88 gal.Hvit10 628NOK
JOBOX -

Væskeoverføringstanker i aluminium

StilModellLengdeBreddeHøydeKapasitetFARGEMaterialePris (eks. mva)
A43900023.25 "23.25 "23.25 "50 gal.BrightAluminum11 530NOK
B43800045.25 "23.25 "23.25 "100 gal.BrightAluminum17 846NOK
C43700057.5 "31 "25 "100 gal.BrightAluminum14 830NOK
JOBOX -

Overføringstanker i stål for lastebiler

StilModellLengdeBreddeHøydeKapasitetFARGEPris (eks. mva)
A49800060.25 "33 "25 "100 gal.Hvit12 211NOK
B49800260.25 "33 "25 "100 gal.Svart12 920NOK
RFQ
WG TRUCK -

Overføringstank Diesel L Hvit 32-1 / 4 x 30 x 22

ModellSakPris (eks. mva)
350-3-01AA6TNB12 099 NOK
JOBOX -

Tank med bryst, kombi, L-formet, 48.25 x 31 x 19 tommer størrelse, lys, aluminium

ModellSakPris (eks. mva)
433000CM9GLV22 625 NOK
Se detaljer

Overfør tanker

Overføringstanker er ideelle for lagring og transport av flyktige kjemikalier og brennbare væsker for petrokjemiske, bilindustri- og kjemiske prosesseringsapplikasjoner. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av Delta Pro, Jobox, WG Enterprises & Weather Guard overføringstanker. Utvalgte modeller har innebygde løfteringer for å hjelpe under løfting og bevegelse, innvendige ledeplater for styrke og motstand mot utilsiktede støt og låsbar påfyllingslokk og kobling for å forhindre overdreven trykkoppbygging, noe som sikrer sikker overføring av farlige væsker. Velg mellom et bredt utvalg av disse flytende overføringstankene, tilgjengelig i varianter på 0.125 gauge, 14 gauge og 18 gauge stål på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?