JOBOX 484000 væskeoverføringstank, rektangulær, 45.63 x 23.25 x 24 tommer størrelse, hvit, stål | AB3BGL 1RD41

JOBOX 484000 væskeoverføringstank, rektangulær, 45.63 x 23.25 x 24 tommer størrelse, hvit, stål

På lager
Vare: AB3BGL Modell: 484000Kryssreferanse: 1RD41

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 775 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlytende overføringstank
Kapasitet100 gal.
FARGEHvit
FinishPulverlakk
HåndteringsstilLøftering
Høyde24 "
Lengde45.63 "
MaterialeStål
MonteringsstilBolter til lastebil
emballasjeBoxed
Formrektangel
Bredde23.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 78.93
Skipets høyde (cm)68.83
Skipets lengde (cm)120.65
Skipets bredde (cm)60.45
HS kode7311000090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

JOBOX 484000 overføringstank tilbyr en sikker transportmåte for diesel til arbeidsplasser.

Egenskaper:

  • Enheten leveres med kraftige braketter for å feste tanken til lastebilen.
  • En låsbar påfyllingslokk og kobling forhindrer overdreven trykkoppbygging.
  • Sikkerhetsfyllingskapasiteten gir rom for innholdet til å utvide seg i varmt vær.
  • Den leveres med interne bafler som gir styrke til å kontrollere flyten av innhold under transport.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeKapasitetFARGEPris
JOBOX 480000 væskeoverføringstank, L-formet, 100 gal., 54 x 31 x 26 tommer størrelse, hvit, stål | AB3BGK 1RD40 48000054 "31 "26 "100 gal.Hvit10 395 NOK
JOBOX 485000 væskeoverføringstank, firkantet, 50 gal., 54 x 23.25 x 24 tommer størrelse, hvit, stål | AB3BGM 1RD42 48500054 "23.25 "24 "50 gal.Hvit6 419 NOK
JOBOX 486000 væskeoverføringstank, vertikal, 36 gal., 54 x 9 x 19 tommer størrelse, hvit, stål | AB3BGN 1RD43 48600054 "9"19 "36 gal.Hvit6 978 NOK
JOBOX 487000 væskeoverføringstank, L-formet, 88 gal., 54 x 31 x 25 tommer størrelse, hvit, stål | AB3BGP 1RD44 48700054 "31 "25 "88 gal.Hvit9 781 NOK
JOBOX 480002 væskeoverføringstank, L-formet, 100 gal., 54 x 31 x 26 tommer størrelse, svart, stål | CM9GJN 48000254 "31 "26 "48 gal.Svart13 041 NOK
RFQ
JOBOX 482000 væskeoverføringstank, L-formet, 48 gal., 27 x 31 x 26 tommer størrelse, hvit, stål | CM9GJP 48200027 "31 "26 "100 gal.Hvit8 093 NOK
RFQ
JOBOX 484002 væskeoverføringstank, rektangulær, 45.63 x 23.25 x 24 tommer størrelse, svart, stål | CM9GJQ 48400245.63 "23.25 "24 "100 gal.Svart11 277 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOBOX 484000 væskeoverføringstank, rektangulær, 45.63 x 23.25 x 24 tommer størrelse, hvit, stål
10 775 NOK / enhet