JOBOX 486000 væskeoverføringstank, vertikal, 36 gal., 54 x 9 x 19 tommer størrelse, hvit, stål | AB3BGN 1RD43

JOBOX 486000 væskeoverføringstank, vertikal, 36 gal., 54 x 9 x 19 tommer størrelse, hvit, stål

På lager
Vare: AB3BGN Modell: 486000Kryssreferanse: 1RD43

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 978 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlytende overføringstank
Kapasitet36 gal.
FARGEHvit
FinishPulverlakk
HåndteringsstilLøftering
Høyde19 "
Lengde54 "
MaterialeStål
MonteringsstilBolter til lastebil
emballasjeBoxed
FormVertikal
Bredde9"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 44
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)149.86
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode7310290050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

JOBOX 486000 væskeoverføringstank er utformet for å øke drivstoffkapasiteten til en lastebil, slik at det blir lengre mellomrom mellom påfyllingene.

Egenskaper:

  • JOBOX 486000 overføringstanken har en tappeplugg som tillater sikker drenering av brennbare væsker.
  • For høyt trykk forhindres av en låsbar påfyllingslokk og kobling.
  • Sikkerhetsfyllingskapasiteten gjør at innholdet kan utvides i varmt vær.
  • De interne ledeplatene gir styrke til å kontrollere flyten av innhold under transport.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeKapasitetFARGEPris
JOBOX 480000 væskeoverføringstank, L-formet, 100 gal., 54 x 31 x 26 tommer størrelse, hvit, stål | AB3BGK 1RD40 48000054 "31 "26 "100 gal.Hvit10 395 NOK
JOBOX 484000 væskeoverføringstank, rektangulær, 45.63 x 23.25 x 24 tommer størrelse, hvit, stål | AB3BGL 1RD41 48400045.63 "23.25 "24 "100 gal.Hvit10 775 NOK
JOBOX 485000 væskeoverføringstank, firkantet, 50 gal., 54 x 23.25 x 24 tommer størrelse, hvit, stål | AB3BGM 1RD42 48500054 "23.25 "24 "50 gal.Hvit6 419 NOK
JOBOX 487000 væskeoverføringstank, L-formet, 88 gal., 54 x 31 x 25 tommer størrelse, hvit, stål | AB3BGP 1RD44 48700054 "31 "25 "88 gal.Hvit9 781 NOK
JOBOX 480002 væskeoverføringstank, L-formet, 100 gal., 54 x 31 x 26 tommer størrelse, svart, stål | CM9GJN 48000254 "31 "26 "48 gal.Svart13 041 NOK
RFQ
JOBOX 482000 væskeoverføringstank, L-formet, 48 gal., 27 x 31 x 26 tommer størrelse, hvit, stål | CM9GJP 48200027 "31 "26 "100 gal.Hvit8 093 NOK
RFQ
JOBOX 484002 væskeoverføringstank, rektangulær, 45.63 x 23.25 x 24 tommer størrelse, svart, stål | CM9GJQ 48400245.63 "23.25 "24 "100 gal.Svart11 277 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOBOX 486000 væskeoverføringstank, vertikal, 36 gal., 54 x 9 x 19 tommer størrelse, hvit, stål
6 978 NOK / enhet