JOBOX 498000 væskeoverføringstank, L-formet, 100 gal., 60.25 x 33 x 25 tommer størrelse, hvit, stål | AA9UJV 1FEG1

JOBOX 498000 væskeoverføringstank, L-formet, 100 gal., 60.25 x 33 x 25 tommer størrelse, hvit, stål

På lager
Vare: AA9UJV Modell: 498000Kryssreferanse: 1FEG1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 295 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlytende overføringstank
Base høyde7.5 "
Kapasitet100 gal.
FARGEHvit
FinishPulverlakk
HåndteringsstilLøftering
Høyde25 "
Lengde60.25 "
MaterialeStål
MonteringsstilBolter til lastebil
emballasjeBoxed
FormL-formet
Bredde33 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 80.74
Skipets høyde (cm)71.12
Skipets lengde (cm)157.48
Skipets bredde (cm)85.09
HS kode7311000090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

JOBOX 498000 Fuel-N-Tool Ready væskeoverføringstank er designet for å frakte store liter væske trygt langs ønsket rute.

Egenskaper:

  • JOBOX 498000 Fuel-N-Tool Klar væskeoverføringstanken har kraftige braketter for å koble tanken til lastebilen.
  • Den har 2-tommers NPT-støttede plugger som tillater montering av en pumpe på hver side av tanken.
  • Den er utstyrt med innebygde løfteringer for å løfte og bære en tom tank.
  • Denne væskeoverføringstanken har en sikkerhetsfyllingskapasitet som gir rom for innholdet til å utvide seg i varmt vær.
  • Denne L-formede væsketanken har en tappeplugg som tillater sikker drenering av brennbare væsker.
  • Den leveres med låsbar påfyllingslokk og kobling for å unngå ekstrem trykkoppbygging.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeKapasitetFARGEPris
JOBOX 498002 væskeoverføringstank, L-formet, 100 gal., 60.25 x 33 x 25 tommer størrelse, svart, stål | CM9GJU 49800260.25 "33 "25 "100 gal.Svart12 920 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOBOX 498000 væskeoverføringstank, L-formet, 100 gal., 60.25 x 33 x 25 tommer størrelse, hvit, stål
11 295 NOK / enhet