JOBOX 439000 væskeoverføringstank, firkantet, 23.25 x 23.25 x 23.25 tommer størrelse, lys, aluminium | AF4QMH 9FZR7

JOBOX 439000 væskeoverføringstank, firkantet, 23.25 x 23.25 x 23.25 tommer, størrelse, lys, aluminium

På lager
Vare: AF4QMH Modell: 439000Kryssreferanse: 9FZR7

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 889 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlytende overføringstank
Kapasitet50 gal.
FARGEBright
FinishKlarlakk
HåndteringsstilLøftering
Høyde23.25 "
Lengde23.25 "
MaterialeAluminum
MonteringsstilBolter til lastebil
emballasjeBoxed
FormSquare
Bredde23.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.49
Skipets høyde (cm)59.06
Skipets lengde (cm)59.06
Skipets bredde (cm)59.06
HS kode7310290050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

JOBOX 439000 drivstoffoverføringstank hjelper til med å overføre væsker enkelt i lastebiler.

Egenskaper:

  • JOBOX 439000 drivstoffoverføringstank har 4 høystyrkebraketter for å feste tanken til lastebilen.
  • Denne enheten har 0.125-tommers slitebaneplate-aluminiumkonstruksjon for lett vekt og enkel rengjøring.
  • Den leveres med et låsbart påfyllingslokk og en kobling for å forhindre lekkasje av drivstoffdamp.
  • Den har 2-tommers NPT-forsterkede plugger som tillater installasjon av en pumpe på hver side av tanken.
  • Den er utstyrt med 2 fulle senterplater for å sikre ekstra styrke for å kontrollere flyten av innholdet under transport.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er drivstoffkapasiteten til denne JOBOX 439000-tanken?

A. Denne drivstoffoverføringstanken har en maksimal kapasitet på 50 gallons.

Sp. Hvordan kan vi installere en drivstofftank?

A. Denne tanken har høyfaste braketter med monteringshull som lar bolter passe inn i lastebilen for enkel installasjon.

Q. Hvordan kan denne tanken flyttes?

A. Denne drivstofftanken er utstyrt med en løftering som gjør det enkelt å transportere og håndtere produktet.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeKapasitetFARGEMaterialePris
JOBOX 437000 væskeoverføringstank, L-formet, 100 gal., 57.5 ​​x 31 x 25 tommer størrelse, lys, aluminium | AA9UJX 1FEG3 43700057.5 "31 "25 "100 gal.BrightAluminum13 649 NOK
JOBOX 438000 væskeoverføringstank, rektangulær, 45.25 x 23.25 x 23.25 tommer størrelse, lys, aluminium | AF4VKJ 9LF07 43800045.25 "23.25 "23.25 "100 gal.BrightAluminum16 427 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOBOX 439000 væskeoverføringstank, firkantet, 23.25 x 23.25 x 23.25 tommer, størrelse, lys, aluminium
9 889 NOK / enhet