JOBOX 437000 væskeoverføringstank, L-formet, 100 gal., 57.5 ​​x 31 x 25 tommer størrelse, lys, aluminium | AA9UJX 1FEG3

JOBOX 437000 væskeoverføringstank, L-formet, 100 gal., 57.5 ​​x 31 x 25 tommer størrelse, lys, aluminium

På lager
Vare: AA9UJX Modell: 437000Kryssreferanse: 1FEG3

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 649 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlytende overføringstank
Base høyde9"
Kapasitet100 gal.
FARGEBright
FinishKlarlakk
HåndteringsstilLøftering
Høyde25 "
Lengde57.5 "
MaterialeAluminum
MonteringsstilBolter til lastebil
emballasjeBoxed
FormL-formet
Bredde31 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 50.8
Skipets høyde (cm)71.12
Skipets lengde (cm)147.32
Skipets bredde (cm)86.36
HS kode7611000030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

JOBOX 437000 L-formet overføringstank gir pålitelig transport av drivstoff eller andre ikke-brennbare væsker til og fra arbeidsplassen. Den har en unik L-form som passer i alle lastebiler i full størrelse uten å ta for mye lasteplass. Den har også en låsbar hette og kobling, fulle senterplater, forsterkede spisser og slitesterk og værbestandig finish.

Egenskaper:

  • Har en smal base for å passe inn i lastebilen uten å forårsake noen hindring for hjulbrønnene, selv når den er installert på lastebiler med kort lasteplan.
  • Utstyrt med en låsbar, ventilert hette for enkel fylling og full sikkerhet når tanken blir stående uten tilsyn.
  • Har innvendige bafler for å forhindre at væsken skvulper rundt hjørner og over ujevnheter.
  • Leveres med fire høyfaste braketter for sikring av installasjon og 2-tommers NPT-forsterkede plugger for montering av pumpe på hver side av tanken.
  • Leveres med en slitesterk, kraftig 0.125 aluminium slitebaneplatekropp for å øke trekkraften under transporten og kan romme en 100-liters væske.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeKapasitetFARGEMaterialePris
JOBOX 439000 væskeoverføringstank, firkantet, 23.25 x 23.25 x 23.25 tommer størrelse, lys, aluminium | AF4QMH 9FZR7 43900023.25 "23.25 "23.25 "50 gal.BrightAluminum9 889 NOK
JOBOX 438000 væskeoverføringstank, rektangulær, 45.25 x 23.25 x 23.25 tommer størrelse, lys, aluminium | AF4VKJ 9LF07 43800045.25 "23.25 "23.25 "100 gal.BrightAluminum16 427 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOBOX 437000 væskeoverføringstank, L-formet, 100 gal., 57.5 ​​x 31 x 25 tommer størrelse, lys, aluminium
13 649 NOK / enhet