JOBOX 433000 Tank With Chest, Combo, L-Shaped, 48.25 x 31 x 19 Inch Size, Bright, Aluminium | CM9GLV

JOBOX 433000 Tank med bryst, kombinasjon, L-formet, 48.25 x 31 x 19 tommer størrelse, lys, aluminium

Vare: CM9GLV Modell: 433000
22 625 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlytende overføringstank
FARGEBright
FinishKlarlakk
HåndteringsstilLøftering
Høyde19 "
Lengde48.25 "
MaterialeAluminum
emballasjeBoxed
FormL-formet
Bredde31 "

Produktdetaljer:

Crescent 433000 Fuel-N-Tool overføringstank med avtagbar kiste gir sikker og trygg transport av drivstoff, diesel, bensin og andre brennbare væsker samtidig som det beholder ekstra lasterom. Den L-formede konfigurasjonen er kompatibel med alle crossover-lastebiler og er i stand til å håndtere en 74-liters væske for bruk i kjøretøyer eller utstyr på stedet.

Egenskaper:

  • Har lekkasjesikre padlehåndtak i rustfritt stål for å hindre inntrengning av fuktighet og skitt.
  • Leveres med 2-tommers NPT-forsterkede plugger som gjør det enkelt å installere en pumpe på hver side av tanken.
  • Integrerte sentrale bafler gir ekstra styrke og kontrollerer flyten av innholdet når du beveger deg.
  • Har kraftige braketter for å feste enheten til gulvsengen.
  • Leveres med et stivt strukturelt lokk som gir ekstra sikkerhet for oppbevaringskrinet og har et kraftig gassfjærlokk som løfter seg selv for enkel tilgang.
  • Har kraftige lokkfester for å holde lokket tett låst for sikkerhet mot søl og sprut av farlige væsker.
  • Innebygd dreneringsplugg gir enkel og fullstendig tømming av tanker etter behov.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOBOX 433000 Tank med bryst, kombinasjon, L-formet, 48.25 x 31 x 19 tommer størrelse, lys, aluminium
22 625 NOK / enhet