JOBOX Overfør tanker

Tunge aluminium- eller ståltanker som brukes til sikker og sikker overføring av drivstoff og andre væsker. Tilgjengelig i firkantede eller rektangulære former med en maksimal kapasitet på 91 liter

filtre

JOBOX -

Overføringstanker i stål

StilModellLengdeBreddeHøydeKapasitetFARGEPris (eks. mva)
A48200027 "31 "26 "100 gal.Hvit8 093NOK
RFQ
B48400245.63 "23.25 "24 "100 gal.Svart11 277NOK
RFQ
C48400045.63 "23.25 "24 "100 gal.Hvit10 930NOK
A48800046 "31 "26 "85 gal.Hvit10 344NOK
RFQ
D48800246 "31 "26 "85 gal.Svart10 344NOK
RFQ
A48000054 "31 "26 "100 gal.Hvit11 295NOK
E48500054 "23.25 "24 "50 gal.Hvit6 974NOK
D48000254 "31 "26 "48 gal.Svart13 041NOK
RFQ
F48600054 "9"19 "36 gal.Hvit7 582NOK
A48700054 "31 "25 "88 gal.Hvit10 628NOK
JOBOX -

Væskeoverføringstanker i aluminium

StilModellLengdeBreddeHøydeKapasitetFARGEMaterialePris (eks. mva)
A43900023.25 "23.25 "23.25 "50 gal.BrightAluminum11 530NOK
B43800045.25 "23.25 "23.25 "100 gal.BrightAluminum17 846NOK
C43700057.5 "31 "25 "100 gal.BrightAluminum14 830NOK
JOBOX -

Overføringstanker i stål for lastebiler

StilModellLengdeBreddeHøydeKapasitetFARGEPris (eks. mva)
A49800060.25 "33 "25 "100 gal.Hvit12 211NOK
B49800260.25 "33 "25 "100 gal.Svart12 920NOK
RFQ
JOBOX -

Tank med bryst, kombi, L-formet, 48.25 x 31 x 19 tommer størrelse, lys, aluminium

ModellSakPris (eks. mva)
433000CM9GLV22 625 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?