PARLEC Verktøyholder tilbehør

filtre

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A12MCRB-08mm81 360NOK
A12MCRB-10mm101 360NOK
A12MCRB-12mm12 "1 360NOK
A12MCRB-14mm14mm1 360NOK
A12MCRB-16mm16mm1 360NOK
A12MCRB-20mm20mm1 360NOK
PARLEC -

Holdeknapper

StilModellTrådstørrelseVinkelDiametertypenHull Dia.LengdeHals Dia.Total lengdePris (eks. mva)
A5003TRKC-45 Degrees----0.667 "3.34 "743NOK
BMAK050TRK1-845 Degrees0.904 "MAS-BT0.236 "1.386 "0.667 "3.14 "618NOK
BMH500TRK1-890 Degrees0.904 "MAS-BT-1.386 "0.667 "3.08 "492NOK
B50TRK1-845 Degrees1.14 "ANSI / ISO0.468 "0.7 "0.82 "2.3 "425NOK
B50NTRK1-845 Degrees1.14 "ANSI / ISO-0.7 "0.82 "2.3 "425NOK
BMS5034TRK1-890 Degrees0.94 "MAS-BT0.315 "0.903 "0.706 "2.52 "509NOK
B4010TRK5 / 8-1175 Degrees0.748 "DIN-0.906 "0.551 "2.13 "592NOK
B4014TRK5 / 8-1160 Degrees0.588 "MAS-BT-0.99 "0.393 "2.13 "451NOK
B40NTRK5 / 8-1145 Degrees0.74 "ANSI / ISO-0.44 "0.49 "1.5 "386NOK
B4001TRK5 / 8-1190 Degrees0.588 "MAS-BT-0.988 "0.393 "2.13 "451NOK
B4030TRK5 / 8-1175 Degrees0.747 "DIN-0.788 "0.55 "1.89 "592NOK
B40TRK5 / 8-1145 Degrees0.74 "ANSI / ISO0.281 "0.44 "0.49 "1.68 "386NOK
B3003TRKM12 x 1.7545 Degrees0.43 "MAS-BT-0.71 "0.273 "1.7 "386NOK
B3004TRKM12 x 1.7560 Degrees0.43 "MAS-BT-0.71 "0.273 "1.7 "451NOK
B4020TRKM16 x 215 Degrees0.748 "DIN-0.905 "0.55 "2.26 "565NOK
B4003TRKM16 x 245 Degrees0.588 "MAS-BT-1.102 "0.393 "2.36 "451NOK
B4004TRKM16 x 260 Degrees0.588 "MAS-BT-1.102 "0.393 "2.36 "451NOK
PARLEC -

Hylsenøkler

StilModellStørrelseStiltypenPris (eks. mva)
A20ERHNW-Hexstandard820NOK
A25ERNW-SpannerFest nøkkel788NOK
A32ERNW-SpannerFest nøkkel788NOK
A100 XNUMXCNW-EnkeltvinkletFest nøkkel1 552NOK
A40ERNW-SpannerFest nøkkel914NOK
AECN20W1"Dobbel vinkelÅpen ende731NOK
AECN50W1 / 2 "Dobbel vinkelÅpen ende473NOK
A100HCNW2.25EnkeltvinkletÅpen ende788NOK
A300 XNUMXCNW11 / 16 "Dobbel vinkelÅpen ende468NOK
StilModellLengdeStiltypenPris (eks. mva)
ATF303.5 "Hex302 883NOK
ATF404"Hex403 339NOK
ATF505.5 "Flats505 591NOK
StilModellPris (eks. mva)
A4008TRKC592NOK
A4008TRK451NOK
StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A12MCRB-5000.5 "1 409NOK
A12MCRB-2500.25 "1 403NOK
A12MCRB-7500.75 "1 403NOK
A12MCRB-1880.187 "1 403NOK
A12MCRB-3130.312 "1 390NOK
A12MCRB-3750.375 "1 403NOK
A12MCRB-5630.562 "1 002NOK
A12MCRB-6250.625 "1 403NOK
A12MCRB-8750.875 "1 403NOK
A12MCRB-1001"1 002NOK
StilModellHull Dia.LengdeHals Dia.Total lengdePris (eks. mva)
A4005TRKC0.157 "0.988 "0.393 "2.13 "592NOK
AC400TRKC0.157 "1.137 "0.406 "2.3 "443NOK
A4009TRKC0.197 "0.99 "0.393 "2.12 "590NOK
StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A75MCRB-5000.5 "1 361NOK
A75MCRB-2500.25 "1 298NOK
A75MCRB-1880.187 "1 403NOK
A75MCRB-3130.312 "1 403NOK
A75MCRB-3750.375 "1 403NOK
A75MCRB-4370.437 "1 322NOK
A75MCRB-5630.562 "1 403NOK
A75MCRB-6250.625 "1 196NOK
A75MCRB-06mm61 322NOK
A75MCRB-08mm81 322NOK
A75MCRB-10mm101 322NOK
A75MCRB-12mm12 "1 322NOK
A75MCRB-14mm14mm1 322NOK
A75MCRB-16mm16mm1 322NOK
PARLEC -

Collet Chuck Extensions

StilModelltypenPris (eks. mva)
AER11-750-6HRett skaft3 186NOK
AER16-750-550Rett skaft3 009NOK
AER16-750-750Rett skaft3 043NOK
AER32-100-425Rett skaft3 890NOK
AER32-750-425Rett skaft3 687NOK
AER11-500-6HRett skaft2 538NOK
AER11-625-6HRett skaft2 795NOK
BEXT125Rett skaft, dobbel vinkel2 568NOK
BEXT500Rett skaft, dobbel vinkel1 872NOK
BEXT100Rett skaft, dobbel vinkel2 015NOK
BEXT750Rett skaft, dobbel vinkel2 128NOK
StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AECN12W1.25 "870NOK
AECN75W3 / 4 "563NOK
AECN78W7 / 8 "846NOK
AECN10W15 / 16 "694NOK
StilModellVinkelDiameterLengdeHals Dia.Total lengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A5005TRKC45 Degrees0.904 "1.378 "0.667 "3.09 "1-8605NOK
A4005TRK45 Degrees0.588 "0.988 "0.393 "2.13 "5 / 8-11451NOK
A5005TRK45 Degrees0.904 "1.378 "0.667 "3.09 "1-8437NOK
AC400TRK45 Degrees0.588 "1.137 "0.406 "2.3 "5 / 8-11435NOK
A4009TRK45 Degrees0.588 "0.99 "0.393 "2.12 "5 / 8-11451NOK
A5014TRK60 Degrees0.904 "1.378 "0.667 "3.07 "1-8516NOK
A5014TRKC60 Degrees0.904 "1.378 "0.667 "3.07 "1-8605NOK
A5001TRKC90 Degrees0.904 "1.378 "0.667 "3.07 "1-8605NOK
A5001TRK90 Degrees0.904 "1.378 "0.667 "3.07 "1-8516NOK
PARLEC -

Trykk på Numertab 770 Series Cat50 Shank

ModellSakPris (eks. mva)
C50-77TA4CAG3CHG12 744 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?