Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARLEC 5014TRK Holdeknott Mas-bt 1-8 60 grader | AC2RZR 2MLR6

PARLEC 5014TRK Retention Knob Mas-bt 1-8 60 grader

På lager
Vare: AC2RZR Modell: 5014TRKKryssreferanse: 2MLR6
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
516NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRetensjonsknott
Vinkel60 Degrees
Diameter0.904 "
Lengde1.378 "
Hals Dia.0.667 "
Total lengde3.07 "
Stil1
Trådstørrelse1-8
typenMAS-BT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8466100130
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVinkelDiameterLengdeHals Dia.Total lengdeTrådstørrelsePris
PARLEC 4005TRK Holdeknott Mas-bt 5/8-11 45 grader | AC2RYZ 2MLN8 4005TRK45 Degrees0.588 "0.988 "0.393 "2.13 "5 / 8-11451NOK
PARLEC 4009TRK Holdeknott Mas-bt 5/8-11 45 grader | AC2RZD 2MLP3 4009TRK45 Degrees0.588 "0.99 "0.393 "2.12 "5 / 8-11451NOK
PARLEC 5001TRK Holdeknapp Mas-bt 1-8 90 grader | AC2RZM 2MLR2 5001TRK90 Degrees0.904 "1.378 "0.667 "3.07 "1-8516NOK
PARLEC 5001TRKC Holdeknott Mas-bt 1-8 90 grader med hull | AC2RZN 2MLR3 5001TRKC90 Degrees0.904 "1.378 "0.667 "3.07 "1-8605NOK
PARLEC 5005TRK Holdeknapp Mas-bt 1-8 45 grader | AC2RZP 2MLR4 5005TRK45 Degrees0.904 "1.378 "0.667 "3.09 "1-8437NOK
PARLEC 5005TRKC Holdeknott Mas-bt 1-8 45 grader med hull | AC2RZQ 2MLR5 5005TRKC45 Degrees0.904 "1.378 "0.667 "3.09 "1-8605NOK
PARLEC 5014TRKC Holdeknott Mas-bt 1-8 60 grader med hull | AC2RZT 2MLR7 5014TRKC60 Degrees0.904 "1.378 "0.667 "3.07 "1-8605NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARLEC 5014TRK Retention Knob Mas-bt 1-8 60 grader
516NOK / enhet