PARLEC Retensjonsknott Mas-bt


filtre
Hole Dia .: 0.25 " , Stil: 1 , Type: MAS-BT
StilModellVinkelDiameterLengdeHals Dia.Total lengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
5005TRKC
45 Degrees0.904 "1.378 "0.667 "3.09 "1-8605NOK
A
4005TRK
45 Degrees0.588 "0.988 "0.393 "2.13 "5 / 8-11451NOK
A
5005TRK
45 Degrees0.904 "1.378 "0.667 "3.09 "1-8437NOK
A
C400TRK
45 Degrees0.588 "1.137 "0.406 "2.3 "5 / 8-11435NOK
A
4009TRK
45 Degrees0.588 "0.99 "0.393 "2.12 "5 / 8-11451NOK
A
5014TRK
60 Degrees0.904 "1.378 "0.667 "3.07 "1-8516NOK
A
5014TRKC
60 Degrees0.904 "1.378 "0.667 "3.07 "1-8605NOK
A
5001TRKC
90 Degrees0.904 "1.378 "0.667 "3.07 "1-8605NOK
A
5001TRK
90 Degrees0.904 "1.378 "0.667 "3.07 "1-8516NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?