Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARLEC 4009TRK Holdeknott Mas-bt 5/8-11 45 grader | AC2RZD 2MLP3

PARLEC 4009TRK Retention Knob Mas-bt 5/8-11 45 grader

På lager
Vare: AC2RZD Modell: 4009TRKKryssreferanse: 2MLP3
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
451NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRetensjonsknott
Vinkel45 Degrees
Diameter0.588 "
Lengde0.99 "
Hals Dia.0.393 "
Total lengde2.12 "
Stil1
Trådstørrelse5 / 8-11
typenMAS-BT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8466100130
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVinkelDiameterLengdeHals Dia.Total lengdeTrådstørrelsePris
PARLEC 4005TRK Holdeknott Mas-bt 5/8-11 45 grader | AC2RYZ 2MLN8 4005TRK45 Degrees0.588 "0.988 "0.393 "2.13 "5 / 8-11451NOK
PARLEC 5001TRK Holdeknapp Mas-bt 1-8 90 grader | AC2RZM 2MLR2 5001TRK90 Degrees0.904 "1.378 "0.667 "3.07 "1-8516NOK
PARLEC 5001TRKC Holdeknott Mas-bt 1-8 90 grader med hull | AC2RZN 2MLR3 5001TRKC90 Degrees0.904 "1.378 "0.667 "3.07 "1-8605NOK
PARLEC 5005TRK Holdeknapp Mas-bt 1-8 45 grader | AC2RZP 2MLR4 5005TRK45 Degrees0.904 "1.378 "0.667 "3.09 "1-8437NOK
PARLEC 5005TRKC Holdeknott Mas-bt 1-8 45 grader med hull | AC2RZQ 2MLR5 5005TRKC45 Degrees0.904 "1.378 "0.667 "3.09 "1-8605NOK
PARLEC 5014TRK Holdeknott Mas-bt 1-8 60 grader | AC2RZR 2MLR6 5014TRK60 Degrees0.904 "1.378 "0.667 "3.07 "1-8516NOK
PARLEC 5014TRKC Holdeknott Mas-bt 1-8 60 grader med hull | AC2RZT 2MLR7 5014TRKC60 Degrees0.904 "1.378 "0.667 "3.07 "1-8605NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARLEC 4009TRK Retention Knob Mas-bt 5/8-11 45 grader
451NOK / enhet