RULAND MANUFACTURING MJCC -serie kjevekoblingsnav


filtre
Materiale: Aluminum
StilModellBore Dia.KeywayKeyway størrelseUtenfor Dia.Total lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A
MJCC25-8-A
8mmJa2 1 mm x mm25.4mm11.9mmMJCC25678NOK
A
MJCC33-8-A
8mmJa2 1 mm x mm33.3mm15mmMJCC33991NOK
A
MJCC33-10-A
10mmJa3 1.4 mm x mm33.3mm15mmMJCC33995NOK
B
MJCC25-10-A
10mmNei3 1.4 mm x mm1"35.3mmMJCC25676NOK
C
MJCC41-10-A
10mmNei3 1.4 mm x mm1.625 "53mmMJCC411 168 NOK
C
MJCC41-11-A
11mmJa4 1.8 mm x mm41.3mm18mmMJCC411 244 NOK
A
MJCC33-11-A
11mmJa4 1.8 mm x mm33.3mm15mmMJCC33991NOK
A
MJCC25-11-A
11mmJa4 1.8 mm x mm25.4mm11.9mmMJCC25721NOK
A
MJCC33-12-A
12mmJa4 1.8 mm x mm33.3mm15mmMJCC33939NOK
B
MJCC25-12-A
12mmNei4 1.8 mm x mm1"35.3mmMJCC25706NOK
C
MJCC51-12-A
12mmJa4 1.8 mm x mm50.8mm20.8mmMJCC511 915 NOK
C
MJCC41-12-A
12mmNei4 1.8 mm x mm1.625 "53mmMJCC411 210 NOK
C
MJCC41-14-A
14mmNei5 2.3 mm x mm1.625 "53mmMJCC411 199 NOK
C
MJCC51-14-A
14mmJa5 2.3 mm x mm50.8mm20.8mmMJCC511 915 NOK
A
MJCC33-14-A
14mmJa5 2.3 mm x mm33.3mm15mmMJCC33977NOK
C
MJCC57-14-A
14mmJa5 2.3 mm x mm57.2mm28.7mmMJCC572 513 NOK
C
MJCC57-15-A
15mmJa5 2.3 mm x mm57.2mm28.7mmMJCC572 375 NOK
C
MJCC51-15-A
15mmJa5 2.3 mm x mm50.8mm20.8mmMJCC511 974 NOK
A
MJCC33-15-A
15mmJa5 2.3 mm x mm33.3mm15mmMJCC33983NOK
C
MJCC41-15-A
15mmJa5 2.3 mm x mm41.3mm18mmMJCC411 274 NOK
C
MJCC51-16-A
16mmJa5 2.3 mm x mm50.8mm20.8mmMJCC511 915 NOK
C
MJCC57-16-A
16mmNei5 2.3 mm x mm2.25 "80mmMJCC572 363 NOK
C
MJCC41-16-A
16mmNei5 2.3 mm x mm1.625 "53mmMJCC411 168 NOK
A
MJCC33-16-A
16mmJa5 2.3 mm x mm33.3mm15mmMJCC33995NOK
C
MJCC41-17-A
17mmJa5 2.3 mm x mm41.3mm18mmMJCC411 392 NOK
C
MJCC57-17-A
17mmJa5 2.3 mm x mm57.2mm28.7mmMJCC572 824 NOK
C
MJCC57-19-A
19mmJa6 2.8 mm x mm57.2mm28.7mmMJCC572 682 NOK
C
MJCC51-19-A
19mmJa6 2.8 mm x mm50.8mm20.8mmMJCC512 613 NOK
C
MJCC41-19-A
19mmJa6 2.8 mm x mm41.3mm18mmMJCC411 440 NOK
C
MJCC41-20-A
20mmNei6 2.8 mm x mm1.625 "53mmMJCC411 236 NOK
C
MJCC51-20-A
20mmJa6 2.8 mm x mm50.8mm20.8mmMJCC511 908 NOK
C
MJCC57-20-A
20mmNei6 2.8 mm x mm2.25 "80mmMJCC572 527 NOK
C
MJCC57-25-A
25mmNei8 3.3 mm x mm2.25 "80mmMJCC572 522 NOK
C
MJCC51-25-A
25mmJa8 3.3 mm x mm50.8mm20.8mmMJCC511 877 NOK
C
MJCC57-30-A
30mmJa8 3.3 mm x mm57.2mm28.7mmMJCC572 375 NOK

MJCC -serie kjevekoblingsnav

Ruland Manufacturing MJCC-seriens kjevekoblingsnav er designet for å koble sammen to roterende aksler for overføring av dreiemoment og rotasjonsvirkning, mens de absorberer støt, korrigerer feiljustering (vinkelmessig, parallell og aksial) og sluttflott. De er ideelle for vifter, pumper, kompressorer, motorer, blandere og transportører. Disse buede kjevekoblingsnavene har lett aluminiumskonstruksjon for lav treghet og en balansert design for høyt dreiemoment og reduserte vibrasjoner. Koblingene har boringer og spor for tett tilkobling og nøyaktig krafttilførsel, og en feilsikker mekanisme i tilfelle edderkoppinnsatser ikke låser seg. De er testet utover DIN 912 12.9 standarder for pålitelighet. Velg fra et bredt utvalg av disse buede kjevekoblingsnavene, tilgjengelig i borestørrelser fra 8 til 30 mm på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?