Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING MJCC41-15-A Jaw Coupling Hub 15mm Aluminium | AF9TXT 30UP84

RULAND MANUFACTURING MJCC41-15-A Kjevekoblingsnav 15mm aluminium

På lager
Vare: AF9TXT Modell: MJCC41-15-AKryssreferanse: 30UP84
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
1 274 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjevekoblingsnav
Bore Dia.15mm
KeywayJa
Keyway størrelse5 2.3 mm x mm
MaterialeAluminum
Utenfor Dia.41.3mm
Total lengde18mm
StørrelseMJCC41

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.KeywayKeyway størrelseUtenfor Dia.Total lengdeStørrelsePris
RULAND MANUFACTURING MJCC25-10-A Jaw Coupling Hub Diameter 10 Mm Størrelse Mjcc25 | AC9NMT 3HRC8 MJCC25-10-A10mmNei3 1.4 mm x mm1"35.3mmMJCC25676NOK
RULAND MANUFACTURING MJCC25-12-A Jaw Coupling Hub Diameter 12 Mm Størrelse Mjcc25 | AC9NMU 3HRC9 MJCC25-12-A12mmNei4 1.8 mm x mm1"35.3mmMJCC25706NOK
RULAND MANUFACTURING MJCC41-10-A Jaw Coupling Hub Diameter 10 Mm Størrelse Mjcc41 | AC9NMV 3HRD1 MJCC41-10-A10mmNei3 1.4 mm x mm1.625 "53mmMJCC411 168 NOK
RULAND MANUFACTURING MJCC41-12-A Jaw Coupling Hub Diameter 12 Mm Størrelse Mjcc41 | AC9NMW 3HRD2 MJCC41-12-A12mmNei4 1.8 mm x mm1.625 "53mmMJCC411 210 NOK
RULAND MANUFACTURING MJCC41-14-A Jaw Coupling Hub Diameter 14 Mm Størrelse Mjcc41 | AC9NMX 3HRD3 MJCC41-14-A14mmNei5 2.3 mm x mm1.625 "53mmMJCC411 199 NOK
RULAND MANUFACTURING MJCC41-16-A Jaw Coupling Hub Diameter 16 Mm Størrelse Mjcc41 | AC9NMY 3HRD4 MJCC41-16-A16mmNei5 2.3 mm x mm1.625 "53mmMJCC411 168 NOK
RULAND MANUFACTURING MJCC41-20-A Jaw Coupling Hub Diameter 20 Mm Størrelse Mjcc41 | AC9NMZ 3HRD5 MJCC41-20-A20mmNei6 2.8 mm x mm1.625 "53mmMJCC411 236 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING MJCC41-15-A Kjevekoblingsnav 15mm aluminium
1 274 NOK / enhet