Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARLEC ECN78W Hylsenøkkel Åpen ende 7/8 Da | AC2TAQ 2MLV2

PARLEC ECN78W Hylsenøkkel åpen ende 7/8 Da

På lager
Vare: AC2TAQ Modell: ECN78WKryssreferanse: 2MLV2
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
857NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpennnøkkel
Størrelse7 / 8 "
StilDobbel vinkel
typenÅpen ende

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
PARLEC ECN10W Hylsenøkkel Åpen ende 15/16 Da100 | AC2TAK 2MLU6 ECN10W15 / 16 "694NOK
PARLEC ECN12W Hylsenøkkel Åpen ende 1 1/4 Da180 | AC2TAL 2MLU7 ECN12W1.25 "935NOK
PARLEC ECN75W Hylsenøkkel Åpen ende 3/4 Da200 | AC2TAP 2MLV1 ECN75W3 / 4 "579NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARLEC ECN78W Hylsenøkkel åpen ende 7/8 Da
857NOK / enhet