Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARLEC 5003TRKC Holdeknott MAS-BT 45 grader BT50 spindler | AH3LHU 32UT71

PARLEC 5003TRKC Retention Knob MAS-BT 45 Degree BT50 Spindles

På lager
Vare: AH3LHU Modell: 5003TRKCKryssreferanse: 32UT71
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
743NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRetensjonsknott
Vinkel45 Degrees
Hals Dia.0.667 "
Total lengde3.34 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTrådstørrelseVinkelDiametertypenHull Dia.LengdeHals Dia.Total lengdePris
PARLEC 3003TRK Holdeknapp Mas-bt M12 x 1.75 45 grader | AC2RYV 2MLN4 3003TRKM12 x 1.7545 Degrees0.43 "MAS-BT-0.71 "0.273 "1.7 "386NOK
PARLEC 4001TRK Holdeknott Mas-bt 5/8-11 90 grader | AC2RYW 2MLN5 4001TRK5 / 8-1190 Degrees0.588 "MAS-BT-0.988 "0.393 "2.13 "451NOK
PARLEC 4003TRK Holdeknapp Din M16 x 2 45 grader | AC2RYX 2MLN6 4003TRKM16 x 245 Degrees0.588 "MAS-BT-1.102 "0.393 "2.36 "451NOK
PARLEC 4004TRK Holdeknapp Mas-bt M16 x 2 60 grader | AC2RYY 2MLN7 4004TRKM16 x 260 Degrees0.588 "MAS-BT-1.102 "0.393 "2.36 "451NOK
PARLEC 4010TRK Retensjonsknapp Din 5/8-11 75 grader | AC2RZF 2MLP5 4010TRK5 / 8-1175 Degrees0.748 "DIN-0.906 "0.551 "2.13 "592NOK
PARLEC 4014TRK Holdeknott Mas-bt 5/8-11 60 grader | AC2RZG 2MLP6 4014TRK5 / 8-1160 Degrees0.588 "MAS-BT-0.99 "0.393 "2.13 "451NOK
PARLEC 4020TRK Holdeknapp Din M16 x 2 15 grader | AC2RZH 2MLP7 4020TRKM16 x 215 Degrees0.748 "DIN-0.905 "0.55 "2.26 "565NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARLEC 5003TRKC Retention Knob MAS-BT 45 Degree BT50 Spindles
743NOK / enhet