Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARLEC 4005TRKC Ret Knott Mas-bt 5 / 8-11 45 grader med hull | AC2RZA 2MLN9

PARLEC 4005TRKC Ret Knob Mas-bt 5/8-11 45 Degree With Hole

På lager
Vare: AC2RZA Modell: 4005TRKCKryssreferanse: 2MLN9
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
592NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRetensjonsknott
Vinkel45 Degrees
Diameter0.588 "
Hull Dia.0.157 "
Lengde0.988 "
Hals Dia.0.393 "
Total lengde2.13 "
Stil1
Trådstørrelse5 / 8-11
typenMAS-BT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8466100130
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHull Dia.LengdeHals Dia.Total lengdePris
PARLEC 4009TRKC Ret Knott Mas-bt 5 / 8-11 45 grader med hull | AC2RZE 2MLP4 4009TRKC0.197 "0.99 "0.393 "2.12 "590NOK
PARLEC C400TRKC Ret knott Mas-bt 5/8-11 45 grader med hull | AC2RZX 2MLT2 C400TRKC0.157 "1.137 "0.406 "2.3 "443NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARLEC 4005TRKC Ret Knob Mas-bt 5/8-11 45 Degree With Hole
592NOK / enhet