Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARLEC ECN50W Hylsenøkkel Åpen ende 1/2 Da300 | AC2TAN 2MLU9

PARLEC ECN50W Hylsenøkkel Åpen ende 1/2 Da300

På lager
Vare: AC2TAN Modell: ECN50WKryssreferanse: 2MLU9
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
473NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpennnøkkel
Størrelse1 / 2 "
StilDobbel vinkel
typenÅpen ende

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseStiltypenPris
PARLEC 100CNW Spennøkkelnøkkel 100pg / 150pg | AC2TAC 2MLT7 100 XNUMXCNW-EnkeltvinkletFest nøkkel1 552 NOK
PARLEC 100HCNW Hylsenøkkel Åpen ende 2-1/4 100pg | AC2TAD 2MLT8 100HCNW2.25EnkeltvinkletÅpen ende788NOK
PARLEC 20ERHNW Hylsenøkkel Standard Er20 | AC2TAE 2MLU1 20ERHNW-Hexstandard820NOK
PARLEC 25ERNW Hylsenøkkelnøkkel Er25 | AC2TAF 2MLU2 25ERNW-SpannerFest nøkkel788NOK
PARLEC 300CNW Hylsenøkkel Åpen ende 11/16 Er11 | AC2TAG 2MLU3 300 XNUMXCNW11 / 16 "Dobbel vinkelÅpen ende468NOK
PARLEC 32ERNW Hylsenøkkelnøkkel Er32 | AC2TAH 2MLU4 32ERNW-SpannerFest nøkkel788NOK
PARLEC 40ERNW Hylsenøkkelnøkkel Er40 | AC2TAJ 2MLU5 40ERNW-SpannerFest nøkkel914NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARLEC ECN50W Hylsenøkkel Åpen ende 1/2 Da300
473NOK / enhet