Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARLEC 4008TRKC Retensjonsknott Din 5 / 8-11 75 grader med hull | AC2RZC 2MLP2

PARLEC 4008TRKC Retention Knob Din 5/8-11 75 grader med hull

På lager
Vare: AC2RZC Modell: 4008TRKCKryssreferanse: 2MLP2
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
593NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRetensjonsknott
Vinkel75 Degrees
Diameter0.744 "
Hull Dia.0.276 "
Lengde0.787 "
Hals Dia.0.549 "
Total lengde1.88 "
Stil1
Trådstørrelse5 / 8-11
typenDIN

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8466100130
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
PARLEC 4008TRK Retensjonsknapp Din 5/8-11 75 grader | AC2RZB 2MLP1 4008TRK452NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARLEC 4008TRKC Retention Knob Din 5/8-11 75 grader med hull
593NOK / enhet