KENNEDY Verktøykister og sideskap

Verktøykister og sideskap i stål med en rørformet lås og en automatisk returfunksjon som forhindrer sjansene for utilsiktet og uønsket åpning av skuffer. Mye brukt av mekanikere og garasjeeiere for å lagre og organisere verktøy og deler

filtre

KENNEDY -

Signature Series Skuffe Mekanikk kister

StilModellKonfigurasjonDybdeMålerHøydeAntall skufferLagringskapasitetPris (eks. mva)
A266B6-7 / 8 "W topp senterbank: (1) 1-3 / 4" D x 2 "H, 22-7 / 8" W senterbank: (2) 1-3 / 4 "D x 2" H , (1) 1-3 / 4 "D x 3" H, 6-7 / 8 "W venstre bredde: (1) 1-3 / 4" D x 2 "H, 6-7 / 8" W høyre bredde : (1) 1-3 / 4 "D x 2" H12 "2014.75 "63178 cu. i.9 545NOK
B360B6-7/8" W Top Center Bank: (1) 1-3/4" D x 6-1/4" H, 22-7/8" W Center Bank: (2) 1-3/4" D x 2" H, (1) 1-3/4" D x 3" H, 6-7/8" W venstre bredde: (3) 1-3/4" D x 2" H, 6-7/8 "W høyre bredd: (3) 1-3/4" D x 2" H12-1 / 16 "20 til 2218.88 "103996 cu. i.12 762NOK
KENNEDY -

Signatur Series Machinists Chest

Verktøykister for Kennedy Signature Series er tunge oppbevaringskister av høy kvalitet som brukes til lagring av industrielle forsyninger. De er laget av 22-gauge stål av industriell kvalitet og har en korrosjonsbestandig pulverlakkert overflate. Disse brunfargede kistene har et frontfrontpanel med en rørformet lås som skjuler og fester skuffer fra forskjellige elementer i arbeidsmiljøet. De ullfôrede skuffene på disse kistene gir beskyttelse til forskjellige presisjonsverktøy og kan holde last opptil 90 kg per skuff.

StilModellKonfigurasjonDybdeHåndtak DesignHøydeAntall skufferLagringskapasitetBreddePris (eks. mva)
A3611B5-1 / 2 "W øverste senterbank: (1) 1-7 / 8" D x 5-1 / 2 "D, 23" W senterbank: (2) 1-7 / 8 "D x 2" H , (1) 1-7 / 8 "D x 3" H, 7-5 / 8 "W Venstre bredde: (2) 1-7 / 8" D x 1-1 / 4 "H, (1) 1- 7/8 "D x 2-5 / 8" H, 7-5 / 8 "W Høyre bredd (4) 1-7 / 8" D x 1-1 / 4 "H12-1 / 16 "Belagt side18 13 / 16 "113976 cu. I.26.125 "13 755NOK
B520B18-1 / 4 "W senterbank: (1) 7-1 / 2" D x 1-1 / 2 "H, (1) 7-1 / 2" D x 2-1 / 4 "H, 8- 5/8 "W venstre bredd: (1) 7-1 / 2" D x 1 "H, (1) 7-1 / 2" D x 2 "H, 8-5 / 8" W høyre bredd: (3 ) 7-1 / 2 "D x 1" H8.5 "Vinylpute, ståltopp13.625 "71694 cu. I.20.12 "6 737NOK
KENNEDY -

Hang-On-skap i K1800-serien

StilModellFARGEFinishLastekapasitetAntall skufferPris (eks. mva)
A185xBBrun rynkePulverlakk120110 458NOK
B185XRPulverlakkert rødPulverlakkert700 lbs.510 458NOK
KENNEDY -

Hang-On-skap i K2000-serien

Kennedy 2000-serien hengeskap festes til rulleskap for å håndtere verktøy opptil 120 lb. De er laget av stål og har pulverlakkering for å forbedre holdbarheten. Dessuten inkluderer disse skapene fem skuffer med snap-in kulelagrede skuffeglider for sømløs drift. De har et automatisk låsesystem for å holde skuffene sikret. Toppflaten deres har hevede kanter på tre sider for å forhindre at gjenstander faller av. Disse skapene er tilgjengelige i brune og røde farger.

StilModellFARGEPris (eks. mva)
A205xBBrun rynke11 679NOK
B205XRIndustriell rød11 679NOK
KENNEDY -

K2000-serien skuffemekanister kister

StilModellFARGEFinishPris (eks. mva)
A2805xBbrunRynke10 331NOK
B2805XRRødGlatt10 331NOK
KENNEDY -

Signature Series Skuffe Maskinist Kommode

StilModellAntall skufferSkuffekapasitetFinishAntall håndtakLagringskapasitetBreddeMålerHåndtak DesignPris (eks. mva)
A620B360 lb.Pulverlakkert11,800 cu. I.20.12 "20Plate, Balside6 473NOK
B526B860 lb.Pulverlakkert22,219 cu. I.26.75 "20Plate, Balside9 867NOK
C52611B1190 lb.Rynke23000 cu. i.26 11 / 16 "20 til 22Belagt side9 770NOK
KENNEDY -

K1800-serien skuffemekanikkkister

StilModellFARGEFinishPris (eks. mva)
A285xBbrunRynke9 734NOK
B285XRRødGlatt9 734NOK
KENNEDY -

Signature Series Mechanics Chest Bases

StilModellPris (eks. mva)
A2602B5 390NOK
B2603B6 176NOK
C2604B6 737NOK
KENNEDY -

Signature Series Skuffemaskinister Chest Base

StilModellKonfigurasjonDybdeHøydeLagringskapasitetBreddePris (eks. mva)
A5150B25 "W senterbank: (1) 1-7 / 8" D x 2 "H, (1) 1-7 / 8" D x 4-1 / 8 "H12.5 "9.5 "12,000 cu. I.26 11 / 16 "5 165NOK
BMC22BMidtbank: 18" B x 9-3/8" D, (1) 1-1/2" H, (1) 3-1/2" H40.12 "7.875 "8650 cu. i.21.62 "3 987NOK
CMC28BSenterbank: 24-1 / 2 "B x 9-3 / 8" D, (1) 1-1 / 2 "H, (1) 3-1 / 2" H40.12 "7.875 "11,790 cu. i.28.12 "4 267NOK
KENNEDY -

Mechanics Chest Riser, 26 tommers brun rynke

ModellSakPris (eks. mva)
2600BCD4MYL1 813 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?