KENNEDY Signature Series Skuffemaskinister Chest Base


filtre
Farge: brun , Skuffekapasitet: 90 lb. , Skuffelys: Friksjon , Bli ferdig: Rynke , Måler: 20 til 22 , Håndtaksdesign: Belagt side , Lastevurdering: 180 lb. , Låsesystem: Tubular med høy sikkerhet , Materiale: Stål , Antall skuffer: 2 , Antall håndtak: 2
StilModellKonfigurasjonDybdeHøydeLagringskapasitetBreddePris (eks. mva)
A
5150B
25 "W senterbank: (1) 1-7 / 8" D x 2 "H, (1) 1-7 / 8" D x 4-1 / 8 "H12.5 "9.5 "12,000 cu. I.26 11 / 16 "5 165 NOK
B
MC22B
Midtbank: 18" B x 9-3/8" D, (1) 1-1/2" H, (1) 3-1/2" H40.12 "7.875 "8650 cu. i.21.62 "3 987 NOK
C
MC28B
Senterbank: 24-1 / 2 "B x 9-3 / 8" D, (1) 1-1 / 2 "H, (1) 3-1 / 2" H40.12 "7.875 "11,790 cu. i.28.12 "4 267 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?