A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 L1 M1 N1 O1 P1 Q1 R1 S1 T1 U1 V1 W1 X1 Handling: DPDT , ampere AC: 20 , Antimikrobiell: Nei , Applikasjonsmiljø: Industrielle miljøer , Karakter: Låsing , Låse: Ja , Materiale: nylon , Antall poler: 2 , Driftstemperatur: Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning , Vurdert HP: 1 , Stil: Veksle , Bryterfunksjon: Opprettholdt , Brytertype: 4-veis , Spenning (AC): 120 til 277 , Ledningsstørrelse: # 14 AWG til # 10 AWG , Koblingsmetode: Rygg og side
4-veis vippebrytere, 15 / 20A
Hubbell Wiring Device-Kellems ekstra kraftige, industrielle 4-veis vippebrytere er ideelle for å kontrollere elektriske armaturer fra 3 forskjellige steder i konstruksjon og industrielle applikasjoner. Disse TradeSelect, Hubbell-PRO Series-bryterne har bak- og sidekablet / forhåndskablet design for å optimalisere ledningsforbindelser over terminaler. Disse bryterne har termoplast/herdet konstruksjon med en sinkbelagt stålbro, nylonvippe og sølvlegeringskontakter for holdbarhet og korrosjonsbestandighet. Utvalgte modeller inkluderer en låsebryter for å begrense autorisert tilgang til elektrisk inventar. Velg fra et bredt utvalg av disse 15 / 20A-bryterne, tilgjengelig i svart, brun, mandel, rød, hvit, elfenben lys mandel og grå farger på Raptor Supplies.
Vi tilbyr også 3-veis vippebrytere av ekstra kraftig industrikvalitet for styring av elektriske armaturer fra 2 forskjellige steder.