Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL1224L Vippebryter, fireveis, 20A, 120/277VAC, svart | AC8QGW 3D366

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1224L vippebryter, fireveis, 20A, 120/277VAC, svart

På lager
Vare: AC8QGW Modell: HBL1224LKryssreferanse: 3D366
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
1 942 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlå på bryteren
HandlingDPDT
Forsterker AC20
antimikrobiellNei
søknad MiljøIndustrielle miljøer
FARGESvart
TilkoblingRygg og side kablet
Karakter20 A
Diameter fvtRygg og side kablet
Dielektrisk styrkeTåler 1500V AC minimum i 1 minutt
KlasseLåsing
Høyde1.13 "
Lengde4.06 "
LåsingJa
Antall poler2
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Nominell HP1
StilVeksle
BryterfunksjonOpprettholdt
Bytt stilLåsing Veksle
Bytt Type4-veis
Spenning (AC)120 til 277
Spenningsverdier120-277 VAC
Bredde1.31 "
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 10 AWG
KoblingsmetodeRygg og side

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8536509040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGETilkoblingKarakterHøydeLengdeSpenningsverdierBreddePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS CSB420LA Vippebryter, fireveis, 20A, 120/277VAC, lett mandel | BC7WYD CSB420LALys mandelRygg og side kablet20 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.49 "292NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 1224B vippebryter, fireveis, 20A, 120/277VAC, brun | BC7WZB 1224BbrunRygg og side kablet20 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.49 "337NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 1224PWB vippebryter, fireveis, 20A, 120/277VAC, brun | BC8ATV 1224PWBbrunForhåndskablet20 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.3 "362NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS CSL415I Vippebryter, fireveis, 15A, 120/277VAC, elfenben | BC8ATX CSL415IElfenbeinForhåndskablet15 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.34 "335NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL1204L Vippebryter, fireveis, 15A, 120/277VAC, svart | BC8CRB HBL1204LSvartRygg og side kablet15 A1.13 "4.06 "120-277 VAC1.31 "1 078 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 1224AL Vippebryter, fireveis, 20A, 120/277VAC, Mandel | BC8DDC 1224ALMandelRygg og side kablet20 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.49 "245NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS CSB420W Vippebryter, fireveis, 20A, 120/277VAC, Hvit | BC8DMN CSB420WHvitRygg og side kablet20 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.49 "292NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1224L vippebryter, fireveis, 20A, 120/277VAC, svart
1 942 NOK / enhet