Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 1224PWR vippebryter, fireveis, 20A, 120/277VAC, rød | BC9HYL

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1224PWR vippebryter, fireveis, 20A, 120/277VAC, rød

På lager
Vare: BC9HYL Modell: 1224PWR

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

362NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlå på bryteren
HandlingDPDT
FARGERød
TilkoblingForhåndskablet
Karakter20 A
Diameter fvtForhåndskablet
Dielektrisk styrkeTåler 1500V AC minimum i 1 minutt
Høyde1.83 "
Lengde4.18 "
Antall poler2
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Spenningsverdier120-277 VAC
Bredde1.3 "
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09

Produktvarianter

ProduktModellFARGETilkoblingKarakterHøydeLengdeSpenningsverdierBreddePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL1224L Vippebryter, fireveis, 20A, 120/277VAC, svart | AC8QGW 3D366 HBL1224LSvartRygg og side kablet20 A1.13 "4.06 "120-277 VAC1.31 "1 942 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS CSB420LA Vippebryter, fireveis, 20A, 120/277VAC, lett mandel | BC7WYD CSB420LALys mandelRygg og side kablet20 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.49 "292NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 1224B vippebryter, fireveis, 20A, 120/277VAC, brun | BC7WZB 1224BbrunRygg og side kablet20 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.49 "337NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 1224PWB vippebryter, fireveis, 20A, 120/277VAC, brun | BC8ATV 1224PWBbrunForhåndskablet20 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.3 "362NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS CSL415I Vippebryter, fireveis, 15A, 120/277VAC, elfenben | BC8ATX CSL415IElfenbeinForhåndskablet15 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.34 "335NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL1204L Vippebryter, fireveis, 15A, 120/277VAC, svart | BC8CRB HBL1204LSvartRygg og side kablet15 A1.13 "4.06 "120-277 VAC1.31 "1 078 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 1224AL Vippebryter, fireveis, 20A, 120/277VAC, Mandel | BC8DDC 1224ALMandelRygg og side kablet20 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.49 "245NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1224PWR vippebryter, fireveis, 20A, 120/277VAC, rød
362NOK / enhet