KENNEDY 285XR Toppbryst 27 tommer bredde 18 tommer D 16-5 / 8 tommer høyde | CD4VBD 33M647

KENNEDY 285XR topp bryst 27 tommer Bredde 18 tommer D 16-5/8 tommer Høyde

På lager
Vare: CD4VBD Modell: 285XRKryssreferanse: 33M647

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 734 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakToppkiste
FARGERød
KonfigurasjonSenterbank: 23 "B x 16-1 / 2" D, (4) 2 "H, (1) 4" H
Dybde18 "
Skuffekapasitet120 lb.
SkufferKulelager
FinishGlatt
Måler20 til 22
Håndtak DesignBelagt side
Høyde16.625 "
Lastevurdering600 lb.
LåsesystemTubular med høy sikkerhet
MaterialeStål
Antall skuffer5
Antall håndtak2
Lagringskapasitet4000 cu. i.
Bredde27 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 38.1
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)80.26
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • K1800-serien

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFinishPris
KENNEDY 285XB Toppkiste 27 Tommer Bredde 18 Tommer D 16-5/8 Tommer Høyde | CD4VBC 33M646 285xBbrunRynke9 734 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KENNEDY 285XR topp bryst 27 tommer Bredde 18 tommer D 16-5/8 tommer Høyde
9 734 NOK / enhet