KENNEDY 360B Toppkiste 26-1/8 tomme Bredde 12-1/16 tomme D | CD4VAZ 2E490

KENNEDY 360B øvre bryst 26-1/8 tommer Bredde 12-1/16 tommer D

På lager
Vare: CD4VAZ Modell: 360BKryssreferanse: 2E490

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 762 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakToppkiste
FARGEbrun
Konfigurasjon6-7/8" W Top Center Bank: (1) 1-3/4" D x 6-1/4" H, 22-7/8" W Center Bank: (2) 1-3/4" D x 2" H, (1) 1-3/4" D x 3" H, 6-7/8" W venstre bredde: (3) 1-3/4" D x 2" H, 6-7/8 "W høyre bredd: (3) 1-3/4" D x 2" H
Dybde12-1 / 16 "
Skuffekapasitet120 lb.
SkufferFriksjon
FinishRynke
Måler20 til 22
Håndtak DesignBelagt side
Høyde18.88 "
Lastevurdering540 lb.
LåsesystemTubular med høy sikkerhet
MaterialeStål
Antall skuffer10
Antall håndtak2
Lagringskapasitet3996 cu. i.
Bredde26.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 35.81
Skipets høyde (cm)60.2
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)41.91
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Signature Series

Produktvarianter

ProduktModellKonfigurasjonDybdeMålerHøydeAntall skufferLagringskapasitetPris
KENNEDY 266B Topp bryst 26-1/8 tommer Bredde 12 Tommer Dybde Brun | CD4VAR 1RG23 266B6-7 / 8 "W topp senterbank: (1) 1-3 / 4" D x 2 "H, 22-7 / 8" W senterbank: (2) 1-3 / 4 "D x 2" H , (1) 1-3 / 4 "D x 3" H, 6-7 / 8 "W venstre bredde: (1) 1-3 / 4" D x 2 "H, 6-7 / 8" W høyre bredde : (1) 1-3 / 4 "D x 2" H12 "2014.75 "63178 cu. i.9 545 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KENNEDY 360B øvre bryst 26-1/8 tommer Bredde 12-1/16 tommer D
12 762 NOK / enhet