HONEYWELL Vippebrytere

Ideell for å kontrollere flyten av strøm eller spenning i en krets. Miniatyrvippebrytere med SPDT-kontakter gjør det mulig å lage eller bryte en krets raskt. Har robust konstruksjon for å tåle tøffe forhold. Tåler et temperaturområde på -80 til 160 grader F.

filtre

StilModellAC-kontaktvurderingDC-kontaktvurderingHPBryterfunksjonPris (eks. mva)
A2TL1-60.5A til 10A @ 0.5V til 277V0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A til 18A @ 0.5V til 28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VACMomentary On / Off706NOK
A2TL1-210.5A til 15A @ 0.5V til 277V0.5A til 20A @ 0.5V til 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VACPå Av825NOK
A2TL1-20.5A til 15A @ 0.5V til 277V0.75A @ 115V, 0.5A til 20A @ 0.5V til 28V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VACPå Av668NOK
HONEYWELL -

TL Series vippebryter

StilModellAC-kontaktvurderingAktuatorlengdeAktuatorstilDC-kontaktvurderingHPStamlengdeBryterfunksjonPris (eks. mva)
A1TL1-40.5A til 10A @ 0.5V til 277V0.68 "Standard spak0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A til 15A @ 0.5V til 28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC0.47 "På / Momentan Av634NOK
A1TL1-60.5A til 10A @ 0.5V til 277V0.68 "Standard spak0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A til 15A @ 0.5V til 28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC0.47 "Momentary On / Off519NOK
A1TL1-20.5A til 15A @ 0.5V til 277V0.68 "Standard spak0.75A @ 115V, 0.5A til 20A @ 0.5V til 28V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.47 "På Av498NOK
B1TL1-2G0.5A til 15A @ 0.5V til 277V1.05 "Spaklås0.75A @ 115V, 0.5A til 20A @ 0.5V til 28V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.42 "På Av1 126NOK
A1TL1-210.5A til 15A @ 0.5V til 277V0.68 "Standard spak0.5A til 20A @ 0.5V til 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.47 "På Av582NOK
B1TL1-2D0.5A til 15A @ 0.5V til 277V1.05 "Spaklås0.75A @ 115V, 0.5A til 20A @ 0.5V til 28V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.42 "På Av856NOK
HONEYWELL -

SPDT vippebryter

StilModellStem Dia. og trådstørrelseAC-kontaktvurderingAktuatorlengdeStamlengdeBryterfunksjonTerminalerAktuatorstilDC-kontaktvurderingPris (eks. mva)
A11TW1-70.24 "0.1A til 5.0A @ 0.5V til 115V0.68 "0.47 "Momentary On / Off / Momentary OnLoddetappStandard spak0.1A til 5.0A @ 0.5V til 28V913NOK
B1NT1-10.47 "0.5A til 15A @ 0.5V til 277V0.68 "0.47 "På / Av / PåSkruStandard spak0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A til 20A @ 0.5V til 28V473NOK
B1NT1-70.47 "0.5A til 10A @ 0.5V til 7V0.68 "0.47 "Momentary On / Off / Momentary OnSkruStandard spak0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A til 15A @ 0.5V til 28V544NOK
B1NT1-80.47 "0.5A til 10A @ 0.5V til 7V0.68 "0.47 "Momentary On / OnSkruStandard spak0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A til 15A @ 0.5V til 28V422NOK
C1TL1-10.47 "0.5A til 15A @ 0.5V til 277V0.68 "0.47 "På / Av / PåSkruStandard spak0.5A til 20A @ 0.5V til 28V, 0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V559NOK
D1TL1-1L0.47 "0.5A til 15A @ 0.5V til 277V1.05 "0.42 "På / Av / PåSkruSpaklås0.75A @ 115V, 0.5A til 20A @ 0.5V til 28V, 0.5A @ 250V1 143NOK
C1TL1-30.47 "0.5A til 15A @ 0.5V til 277V0.68 "0.47 "På / PåSkruStandard spak0.5A til 20A @ 0.5V til 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V482NOK
C1TL1-80.47 "0.5A til 10A @ 0.5V til 277V0.68 "0.47 "Momentary On / OnSkruStandard spak0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A til 15A @ 0.5V til 28V733NOK
E1NT1-30.47 "0.5A til 15A @ 0.5V til 277V0.68 "0.47 "På / PåSkruStandard spak0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A til 20A @ 0.5V til 28V336NOK
B1NT1-50.47 "0.5A til 10A @ 0.5V til 7V0.68 "0.47 "Momentan På / Av / PåSkruStandard spak0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A til 15A @ 0.5V til 28V448NOK
C1TL1-50.47 "0.5A til 10A @ 0.5V til 277V0.68 "0.47 "Momentan På / Av / PåSkruStandard spak0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A til 15A @ 0.5V til 28V535NOK
C1TL1-70.47 "0.5A til 10A @ 0.5V til 277V0.68 "0.47 "Momentary On / Off / Momentary OnSkruStandard spak0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A til 15A @ 0.5V til 28V608NOK
F31NT91-715 / 32-32UNS0.5A til 10A @ 0.5V til 7V0.68 "0.47 "Momentary On / Off / Momentary OnHurtigkobling-fanenStandard spak0.5A til 15A @ 0.5V til 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V596NOK
F31NT91-115 / 32-32UNS0.5A til 15A @ 0.5V til 277V0.68 "0.47 "På / Av / PåHurtigkobling-fanenStandard spak0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A til 20A @ 0.5V til 28V534NOK
F31NT91-315 / 32-32UNS0.5A til 15A @ 0.5V til 277V0.68 "0.47 "På / PåHurtigkobling-fanenStandard spak0.5A til 20A @ 0.5V til 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V546NOK
F31NT91-515 / 32-32UNS0.5A til 10A @ 0.5V til 7V0.68 "0.47 "Momentan På / Av / PåHurtigkobling-fanenStandard spak0.5A til 15A @ 0.5V til 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V502NOK
HONEYWELL -

NT Series vippebryter

StilModellAC-kontaktvurderingDC-kontaktvurderingHPStem Dia. og trådstørrelseBryterfunksjonTerminalerPris (eks. mva)
A1NT1-60.5A til 10A @ 0.5V til 7V0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A til 15A @ 0.5V til 28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC0.47 "Momentary On / OffSkru410NOK
A1NT1-20.5A til 15A @ 0.5V til 277V0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A til 20A @ 0.5V til 28V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.47 "På AvSkru322NOK
B31NT91-20.5A til 15A @ 0.5V til 277V0.5A til 20A @ 0.5V til 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC15 / 32-32UNSPå AvHurtigkobling-fanen452NOK
StilModellAC-kontaktvurderingDC-kontaktvurderingHPStem Dia. og trådstørrelseBryterfunksjonPris (eks. mva)
A2NT1-60.5A til 10A @ 0.5V til 277V0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A til 18A @ 0.5V til 28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC15 / 32-32UNSMomentary On / Off592NOK
A2NT1-20.5A til 15A @ 0.5V til 277V0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A til 20A @ 0.5V til 28V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.47 "På Av522NOK
StilModellAktuatorlengdeAktuatorstilStamlengdePris (eks. mva)
A4TL1-30.68 "Standard spak0.47 "1 399NOK
A4TL1-3D1.05 "Spaklås0.42 "1 867NOK
HONEYWELL -

DPDT vippebryter

StilModellStamlengdeAC-kontaktvurderingAktuatorlengdeBryterfunksjonTerminalerAktuatorstilDC-kontaktvurderingHPPris (eks. mva)
A2TL1-3D0.42 "0.5A til 15A @ 0.5V til 277V1.05 "På / PåSkruSpaklås0.5A til 20A @ 0.5V til 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC1 091NOK
B2TL1-510.47 "0.5A til 10A @ 0.5V til 277V0.68 "På / Momentan PåSkruStandard spak0.5A til 18A @ 0.5V til 28V, 0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC897NOK
B2TL1-10.47 "0.5A til 15A @ 0.5V til 277V0.68 "På / Av / PåSkruStandard spak0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A til 20A @ 0.5V til 28V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC674NOK
C32NT91-70.47 "0.5A til 10A @ 0.5V til 277V0.68 "Momentary On / Off / Momentary OnHurtigkobling-fanenStandard spak0.5A til 18A @ 0.5V til 28V, 0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC730NOK
D2NT91-80.47 "0.5A til 10A @ 0.5V til 277V0.68 "Momentary On / OnHurtigkobling-fanenStandard spak0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A til 18A @ 0.5V til 28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC709NOK
E2NT1-80.47 "0.5A til 10A @ 0.5V til 277V0.68 "Momentary On / OnSkruStandard spak0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A til 18A @ 0.5V til 28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC524NOK
E2NT1-70.47 "0.5A til 10A @ 0.5V til 277V0.68 "Momentary On / Off / Momentary OnSkruStandard spak0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A til 18A @ 0.5V til 28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC578NOK
B2TL1-70.47 "0.5A til 10A @ 0.5V til 277V0.68 "Momentary On / Off / Momentary OnSkruStandard spak0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A til 18A @ 0.5V til 28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC820NOK
B2TL1-560.47 "0.5A til 10A @ 0.5V til 277V0.68 "På / På / PåSkruStandard spak0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A til 18A @ 0.5V til 28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC839NOK
B2TL1-30.47 "0.5A til 15A @ 0.5V til 277V0.68 "På / PåSkruStandard spak0.5A til 20A @ 0.5V til 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC645NOK
B2TL1-100.47 "0.5A til 15A @ 0.5V til 277V0.68 "På / På / PåSkruStandard spak0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A til 20A @ 0.5V til 28V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC845NOK
C32NT91-700.47 "0.5A til 10A @ 0.5V til 277V0.68 "Momentary On / On / Momentary OnHurtigkobling-fanenStandard spak0.5A til 18A @ 0.5V til 28V, 0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC551NOK
E2NT1-10.47 "0.5A til 15A @ 0.5V til 277V0.68 "På / Av / PåSkruStandard spak0.5A til 20A @ 0.5V til 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC637NOK
C32NT91-50.47 "0.5A til 10A @ 0.5V til 277V0.68 "Momentan På / Av / PåHurtigkobling-fanenStandard spak0.5A til 18A @ 0.5V til 28V, 0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC528NOK
E2NT1-500.47 "0.5A til 10A @ 0.5V til 277V0.68 "Momentary On / On / OnSkruStandard spak0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A til 18A @ 0.5V til 28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC828NOK
E2NT1-120.47 "0.5A til 15A @ 0.5V til 277V0.68 "På / På / PåSkruStandard spak0.5A til 20A @ 0.5V til 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC693NOK
B2TL1-700.47 "0.5A til 10A @ 0.5V til 277V0.68 "Momentary On / On / Momentary OnSkruStandard spak0.5A til 18A @ 0.5V til 28V, 0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC1 032NOK
B2TL1-50.47 "0.5A til 10A @ 0.5V til 277V0.68 "Momentan På / Av / PåSkruStandard spak0.5A til 18A @ 0.5V til 28V, 0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC707NOK
E2NT1-50.47 "0.5A til 10A @ 0.5V til 277V0.68 "Momentan På / Av / PåSkruStandard spak0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A til 18A @ 0.5V til 28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC607NOK
E2NT1-30.47 "0.5A til 15A @ 0.5V til 277V0.68 "På / PåSkruStandard spak0.5A til 20A @ 0.5V til 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC640NOK
D2NT91-70.47 "0.5A til 10A @ 0.5V til 277V0.68 "Momentary On / Off / Momentary OnHurtigkobling-fanenStandard spak0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A til 18A @ 0.5V til 28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC754NOK
E2NT1-700.47 "0.5A til 10A @ 0.5V til 277V0.68 "Momentary On / On / Momentary OnSkruStandard spak0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A til 18A @ 0.5V til 28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC790NOK
E2NT1-100.47 "0.5A til 15A @ 0.5V til 277V0.68 "På / På / PåSkruStandard spak0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A til 20A @ 0.5V til 28V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC874NOK
C32NT91-80.47 "0.5A til 10A @ 0.5V til 277V0.68 "Momentary On / OnHurtigkobling-fanenStandard spak0.5A til 18A @ 0.5V til 28V, 0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC510NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?