Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL 1TL1-4 Vippebryter Spst 2-kontakt av/på | AB7VWE 24D308

HONEYWELL 1TL1-4 Vippebryter Spst 2-kontakt av/på

På lager
Vare: AB7VWE Modell: 1TL1-4Kryssreferanse: 24D308
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
634NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlå på bryteren
AC-kontaktvurdering0.5A til 10A @ 0.5V til 277V
AktuatorfargeSølv
Aktuatorlengde0.68 "
AktuatorstilStandard spak
Kontakt skjemaSPST
DC-kontaktvurdering0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A til 15A @ 0.5V til 28V
HP1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC
Monteringshull0.5 "Dia.
Antall tilkoblinger2
Driftstemp. Område-85 grader til 160 grader F
Anbefalt brukSøknader som krever militær kvalifikasjon eller rangering av militær sel
Stem Dia. og trådstørrelse0.47 "
Stamlengde0.47 "
BryterfunksjonPå / Momentan Av
TerminalerSkru

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8536509040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Stamme farge (sølv)
    • Spesielle egenskaper: Sølvkadmiumoksidkontakter

Produktvarianter

ProduktModellAC-kontaktvurderingAktuatorlengdeAktuatorstilDC-kontaktvurderingHPStamlengdeBryterfunksjonPris
HONEYWELL 1TL1-2 TL-serien vippebryter, SPDT, 2 tilkoblinger, på/av | AB7VVX 24D298 1TL1-20.5A til 15A @ 0.5V til 277V0.68 "Standard spak0.75A @ 115V, 0.5A til 20A @ 0.5V til 28V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.47 "På Av512NOK
HONEYWELL 1TL1-21 Vippebryter Spst 2-kontakt av/på | AB7VVY 24D299 1TL1-210.5A til 15A @ 0.5V til 277V0.68 "Standard spak0.5A til 20A @ 0.5V til 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.47 "På Av587NOK
HONEYWELL 1TL1-2D Ikke-belyst vippebryter, 15A, SPST, skrueterminaler | AB7VVZ 24D301 1TL1-2D0.5A til 15A @ 0.5V til 277V1.05 "Spaklås0.75A @ 115V, 0.5A til 20A @ 0.5V til 28V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.42 "På Av894NOK
HONEYWELL 1TL1-2G Vippebryter Spst 2-kontakt av/på | AB7VWA 24D302 1TL1-2G0.5A til 15A @ 0.5V til 277V1.05 "Spaklås0.75A @ 115V, 0.5A til 20A @ 0.5V til 28V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.42 "På Av1 299 NOK
HONEYWELL 1TL1-6 Vippebryter Spst 2-kontakt på/av | AB7VWG 24D311 1TL1-60.5A til 10A @ 0.5V til 277V0.68 "Standard spak0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A til 15A @ 0.5V til 28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC0.47 "Momentary On / Off532NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL 1TL1-4 Vippebryter Spst 2-kontakt av/på
634NOK / enhet