JOHNSON 40-6902 Builders Level Kit 22 x 200 fot | AB8HTV 25K794

JOHNSON 40-6902 Builders Level Kit 22 x 200 fot

På lager
Vare: AB8HTV Modell: 40-6902Kryssref: 25K794

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 005 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBuilders Level Kit
Nøyaktighet3/16 "@ 100 fot
Synsfelt2 fot / 100 fot
UtjevningstypeToppmontert hetteglass, 3 nivelleringsskruer
Forstørrelse22X
Monteringstråd5 / 8-11
Arbeidsområde200 ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.53
Skipets høyde (cm)128.27
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode9015308000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Blenderåpning (0.75 ")
    • Horisontale graderinger (1 grader)
    • Horisontalt område (0-90-0 grader)
    • Minimum fokus (4 fot)
    • Antall linser (6)
    • Kjennetegn: Glass retikkel, retikkel krysslinjer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON 40-6902 Builders Level Kit 22 x 200 fot
8 005 NOK / enhet