Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL 2TL1-1 Vippebryter Dpdt 6-kontakt På/av/på | AB7VWP 24D321

HONEYWELL 2TL1-1 Vippebryter Dpdt 6-kontakt På/av/på

På lager
Vare: AB7VWP Modell: 2TL1-1Kryssreferanse: 24D321
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
674NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlå på bryteren
AC-kontaktvurdering0.5A til 15A @ 0.5V til 277V
AktuatorfargeSølv
Aktuatorlengde0.68 "
AktuatorstilStandard spak
Kontakt skjemaDPDT
DC-kontaktvurdering0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A til 20A @ 0.5V til 28V
HP1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC
Monteringshull0.5 "Dia.
Antall tilkoblinger6
Driftstemp. Område-85 grader til 160 grader F
Anbefalt brukSøknader som krever militær kvalifikasjon eller rangering av militær sel
Stem Dia. og trådstørrelse0.47 "
Stamlengde0.47 "
BryterfunksjonPå / Av / På
TerminalerSkru

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8536509040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Stamme farge (sølv)
    • Spesielle egenskaper: Sølvkadmiumoksidkontakter

Produktvarianter

ProduktModellStamlengdeAC-kontaktvurderingAktuatorlengdeBryterfunksjonTerminalerAktuatorstilDC-kontaktvurderingHPPris
HONEYWELL 2TL1-10 TL-serien vippebryter, DPDT, 6 tilkoblinger, På - På - På | AB7VWQ 24D322 2TL1-100.47 "0.5A til 15A @ 0.5V til 277V0.68 "På / På / PåSkruStandard spak0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A til 20A @ 0.5V til 28V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC845NOK
HONEYWELL 2TL1-3 vippebryter, TL-serien, DPDT, 6 tilkoblinger, 15A ved 277VAC | AB7VWY 24D331 2TL1-30.47 "0.5A til 15A @ 0.5V til 277V0.68 "På / PåSkruStandard spak0.5A til 20A @ 0.5V til 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC645NOK
HONEYWELL 2TL1-3D Vippebryter Dpdt 6-kontakt På/på | AB7VXA 24D334 2TL1-3D0.42 "0.5A til 15A @ 0.5V til 277V1.05 "På / PåSkruSpaklås0.5A til 20A @ 0.5V til 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC1 091 NOK
HONEYWELL 2TL1-5 Vippebryter Dpdt På / Av / På | AB7VXD 24D337 2TL1-50.47 "0.5A til 10A @ 0.5V til 277V0.68 "Momentan På / Av / PåSkruStandard spak0.5A til 18A @ 0.5V til 28V, 0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC707NOK
HONEYWELL 2TL1-51 Vippebryter Dpdt på/på | AB7VXG 24D341 2TL1-510.47 "0.5A til 10A @ 0.5V til 277V0.68 "På / Momentan PåSkruStandard spak0.5A til 18A @ 0.5V til 28V, 0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC897NOK
HONEYWELL 2TL1-56 Vippebryter Dpdt 6-kontakt På / på / på | AB7VXH 24D342 2TL1-560.47 "0.5A til 10A @ 0.5V til 277V0.68 "På / På / PåSkruStandard spak0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A til 18A @ 0.5V til 28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC839NOK
HONEYWELL 2TL1-7 Vippebryter DPDT (På)-Av-(På), Panelfeste, TL-serien | AB7VXM 24D347 2TL1-70.47 "0.5A til 10A @ 0.5V til 277V0.68 "Momentary On / Off / Momentary OnSkruStandard spak0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A til 18A @ 0.5V til 28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC820NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL 2TL1-1 Vippebryter Dpdt 6-kontakt På/av/på
674NOK / enhet