Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M37025.300.0001 Split Lock Washer, Spring Steel Din267-26, M30 Size, 6mm Thickness, Square Ends Type, 5PK | CG8EGN 54FN09

FABORY M37025.300.0001 Delt låseskive, fjærstål Din267-26, M30 størrelse, 6 mm tykkelse, type firkantede ender, 5PK

På lager
Vare: CG8EGN Modell: M37025.300.0001Kryssreferanse: 54FN09

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
406NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplit låseskive
FARGEGrå
FinishGalvanisert
Passer til boltestørrelserM30
Inne i Dia.30.5 mm
MaterialeFjærstål DIN267-26
Utenfor Dia.48.2mm
Tykkelse6.0 mm
typenSquare Ends

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2282
OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Generelt formål

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M37025.300.0001 Delt låseskive, fjærstål Din267-26, M30 størrelse, 6 mm tykkelse, type firkantede ender, 5PK
406NOK /pakke