ENERPAC Gjengede karossylindere

Enerpac enkelt- og dobbeltvirkende hydrauliske trekksylindre brukes til å holde nede deler i en fikstur. Disse sylindrene har en gjenget kropp for enkel plassering. De tappede stemplene gjør at puter og forlengere kan festes for å beskytte arbeidsstykker og gi ekstra klemstøtte.

filtre

StilModellDimensjon D1Sylinder Effektivt Area AdvanceTilbaketrekking av sylinder effektivt områdeDimensjon EDimensjon E1Dimensjon FDimensjon L Trekk tilbakeDimensjon SPris (eks. mva)
ACDT181311.73 "0.77 kvm.0.46 kvm.0.63 "0.59 "1.61 "0.53 "0.5 "4 207NOK
ACDT182511.73 "0.77 kvm.0.46 kvm.0.63 "0.59 "1.61 "0.53 "0.5 "3 640NOK
ACDT271512.02 "1.22 kvm.0.82 kvm.0.71 "0.67 "1.87 "0.65 "0.62 "6 225NOK
ACDT272512.02 "1.22 kvm.0.82 kvm.0.71 "0.67 "1.87 "0.65 "0.62 "4 191NOK
StilModellDimensjon ESylinder Effektivt Area AdvanceDimensjon ADimensjon E1Dimensjon FDimensjon F1Dimensjon JDimensjon PPris (eks. mva)
ACSM21310.19 "0.08 kvm.2.22 "-0.75 "-0.47 "-1 880NOK
ACSM2710.19 "0.08 kvm.1.61 "-0.75 "-0.48 "-2 252NOK
ACSM51310.31 "0.24 kvm.2.58 "0.27 "1.06 "0.25 "0.55 "0.16 "3 030NOK
ACSM5710.31 "0.24 kvm.2.02 "0.27 "1.06 "0.25 "0.55 "0.16 "2 754NOK
ACSM10710.47 "0.5 kvm.2.15 "0.43 "1.25 "0.35 "0.59 "0.22 "3 085NOK
ACSM101310.47 "0.5 kvm.2.56 "0.43 "1.25 "0.35 "0.59 "0.22 "2 940NOK
StilModellDimensjon ESylinder Effektivt Area AdvanceDimensjon ADimensjon E1Dimensjon FDimensjon PDimensjon SDimensjon TPris (eks. mva)
ACST471--------2 140NOK
ACST2131--------2 000NOK
ACST271--------1 625NOK
ACST41310.27 "0.2 kvm.2.71 "-0.62 "0.16 "0.25 "0.28 "2 735NOK
ACST92510.39 "0.39 kvm.4.46 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "3 251NOK
ACST9710.39 "0.39 kvm.2.54 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "3 721NOK
ACST91310.39 "0.39 kvm.3.02 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "3 018NOK
ACST181310.63 "0.79 kvm.3.26 "0.59 "1.06 "0.26 "0.5 "0.47 "3 267NOK
ACST182510.63 "0.79 kvm.4.5 "0.59 "1.06 "0.26 "0.5 "0.47 "4 382NOK
ACST271510.71 "1.22 kvm.3.46 "0.67 "1.38 "0.26 "0.57 "0.47 "4 293NOK
ACST272510.71 "1.22 kvm.4.66 "0.67 "1.38 "0.26 "0.57 "0.47 "4 361NOK
ACST401310.78 "1.76 kvm.3.52 "0.75 "1.63 "0.31 "0.67 "0.47 "4 193NOK
ACST402510.78 "1.76 kvm.4.78 "0.75 "1.63 "0.31 "0.67 "0.47 "4 588NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?