PARKER Termostatiske ekspansjonsventiler

Brukes i forskjellige klimaanlegg og kjøleapplikasjoner. Finnes i forskjellige tilkoblingstyper for å sikre en tett tetning. Intern tilbakeslagsventil tilgjengelig i noen modeller

filtre

StilModellTilkoblingPris (eks. mva)
AA-1Innløp SAE Flare Angle / Outlet (F) NPT1 775NOK
AA-2SAE fakkelvinkel1 798NOK
StilModellPris (eks. mva)
AN2JW1 902NOK
AN 1/2 JW1 531NOK
StilModelltypenPris (eks. mva)
AHAE3ZX200B15Justerbar2 478NOK
AHCAE3ZX200Justerbar med tilbakeslagsventil2 668NOK
PARKER -

Termostatiske ekspansjonsventiler

Termostatiske ekspansjonsventiler, ofte forkortet som TXVs, TEVs eller TX ventiler reduserer kjølemedietrykket fra kondensatortrykket til fordampertrykket. Disse ventilene holder fordamperen aktiv da de øker strømmen av kjølemiddel ved høykapasitetsbelastninger og reduserer strømmen ved lavkapasitetsbelastninger. Termiske ekspansjonsventiler sørger for fullstendig fordampning av flytende kjølemiddel i fordamperen, og eliminerer på den måten væskesug. Termiske ekspansjonsventiler kan tolerere variasjoner i kjølemediefyllingen, da de tilpasser kjølemiddelstrømmen for å matche varmebelastningen. Disse ventilene minimerer coil sulting & flom tilbake problemer ved å kontrollere nøyaktigheten.

StilModellTilkoblingSakPris (eks. mva)
AHXCAE-5-VX100H-Termostatisk ekspansjonsventil3 436NOK
BHXEA-3-ZX200-Termostatisk ekspansjonsventil2 480NOK
CHXCAE-3-VX100H-Termostatisk ekspansjonsventil2 532NOK
DHXCAE-3-ZX200-Termostatisk ekspansjonsventil3 009NOK
DHXAE-3-ZX200 B15-Termostatisk ekspansjonsventil2 798NOK
ETXV-SETT-Ventil8 914NOK
BHXCAE-5-ZX200-Termostatisk ekspansjonsventil3 239NOK
BHXAE-5-ZX200-Termostatisk ekspansjonsventil2 948NOK
FSCE-AA-VZVinkelloddingTermostatisk ekspansjonsventil2 892NOK
FSCE-B-VZVinkelloddingTermostatisk ekspansjonsventil3 408NOK
FSCE-A-VZVinkelloddingTermostatisk ekspansjonsventil2 788NOK
FSCE-B-SZVinkelloddingTermostatisk ekspansjonsventil2 876NOK
GCAAVX35SAE fakkelvinkelTermostatisk ekspansjonsventil2 598NOK
GCASWSAE fakkelvinkelTermostatisk ekspansjonsventil2 095NOK
HCEBVWSAE fakkelvinkelTermostatisk ekspansjonsventil2 483NOK
ICEAVWSAE fakkelvinkelTermostatisk ekspansjonsventil2 557NOK
JCECSWSAE fakkelvinkelTermostatisk ekspansjonsventil2 560NOK
GCCSWSAE fakkelvinkelTermostatisk ekspansjonsventil2 122NOK
GCCVWSAE fakkelvinkelTermostatisk ekspansjonsventil2 031NOK
KC-AA-JWSAE fakkelvinkelTermostatisk ekspansjonsventil2 507NOK
JCEAVX35SAE fakkelvinkelTermostatisk ekspansjonsventil2 427NOK
KCEBVX100SAE fakkelvinkelTermostatisk ekspansjonsventil2 335NOK
HCECVX100SAE fakkelvinkelTermostatisk ekspansjonsventil2 477NOK
JCECJWSAE fakkelvinkelTermostatisk ekspansjonsventil2 516NOK
GCAAVWSAE fakkelvinkelTermostatisk ekspansjonsventil2 507NOK
PARKER -

ECE-serie ekspansjonsventil

StilModellPris (eks. mva)
AECE-12.5-ZX2004 403NOK
AECE-15-ZX2005 327NOK
BECE-B-JW2 867NOK
BECE-B-SZ2 995NOK
BECE-AA-VZ2 405NOK
BECE-B-VZ2 878NOK
BECE-C-JW2 716NOK
BECE-C-SZ2 995NOK
BECE-A-VZ2 878NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?