Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER N2JW ventilutvidelse | AF2PLX 6X245

PARKER N2JW ventilutvidelse

På lager
Vare: AF2PLX Modell: N2JWKryssreferanse: 6X245

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 902 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompakt termostatisk ekspansjonsventil
Kapillærlengde60 inn.
TilkoblingSAE fakkelvinkel
Kontaktinngang (inn.)3/8
Kontaktuttak (inn.)1/2
KontrollGir kontroll over store variasjoner i belastning og / eller kondenseringstrykk
Fordamper Temp. Område-40 til 60 F
Nominell kapasitet1 til 2 tonn
Parker modellnummerN-2JW
Kjølemedium12 / 134A
overhetingIntern justering
typenJusterbar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Balansert havnedesign (nei)
    • Equalizer-type (intern)
    • Ikke til bruk med (ammoniakk)

Produktvarianter

ProduktModellPris
PARKER N 1/2 JW Kompakt ekspansjonsventil 1/4 til 1/2 tonn | AC8GQG 3A664 N 1/2 JW1 531 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER N2JW ventilutvidelse
1 902 NOK / enhet