Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER N 1/2 JW Kompakt ekspansjonsventil 1/4 til 1/2 tonn | AC8GQG 3A664

PARKER N 1/2 JW Kompakt ekspansjonsventil 1/4 til 1/2 tonn

På lager
Vare: AC8GQG Modell: N 1/2 JWKryssreferanse: 3A664
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
1 531 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompakt termostatisk ekspansjonsventil
Kapillærlengde60 inn.
TilkoblingSAE fakkelvinkel
Kontaktinngang (inn.)1/4
Kontaktuttak (inn.)1/2
KontrollGir kontroll over store variasjoner i belastning og / eller kondenseringstrykk
Fordamper Temp. Område-40 til 60 F
Nominell kapasitet1/4 til 1/2 tonn
Parker modellnummerN1 / 4-1 / 2JW
KjølemediumR-134a
overhetingIntern justering
typenJusterbar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Balansert havnedesign (nei)
    • Equalizer-type (intern)
    • Ikke til bruk med (ammoniakk)

Produktvarianter

ProduktModellPris
PARKER N2JW ventilutvidelse | AF2PLX 6X245 N2JW1 902 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER N 1/2 JW Kompakt ekspansjonsventil 1/4 til 1/2 tonn
1 531 NOK / enhet