Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER ECE-15-ZX200 Tematisk ekspansjonsventil 12-1 / 2 til 15 tonn | AA3WTA 11X596

PARKER ECE-15-ZX200 termostatisk ekspansjonsventil 12-1/2 til 15 tonn

På lager
Vare: AA3WTA Modell: ECE-15-ZX200Kryssreferanse: 11X596
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
5 327 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermostatisk ekspansjonsventil
Justerbar rekkeviddeStatisk 3 til 18 grader
ARI Standard750-70
Kapillærlengde60 inn.
TilkoblingRett gjennom loddetinn
Kontaktinngang (inn.)5/8
Kontaktuttak (inn.)1-1/8
Fordamper Temp. Område0 til +50 F.
Nominell kapasitet12-1 / 2 til 15 tonn
Parker modellnummerECE-15-ZX200
KjølemediumR410A
overhetingJusterbar
typenJusterbar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6975
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Balansert havnedesign (Ja)
    • Equalizer-type (ekstern)
    • Væske Underkjøling Temp. (F) (variabel)
    • Ikke for bruk med (R22)

Produktvarianter

ProduktModellPris
PARKER ECE-12.5-ZX200 Tematisk ekspansjonsventil 8 til 12-1 / 2 tonn | AA3WRZ 11X595 ECE-12.5-ZX2004 403 NOK
PARKER ECE-B-JW Tematisk ekspansjonsventil 1-2 ton | AB4PWY 1ZRE8 ECE-B-JW2 867 NOK
PARKER ECE-C-JW Tematisk ekspansjonsventil 2-3 tonn | AB4PWZ 1ZRE9 ECE-C-JW2 716 NOK
PARKER ECE-B-SZ Themedatic Expansion Valve 1-2 Ton | AB4PXH 1ZRG1 ECE-B-SZ2 995 NOK
PARKER ECE-C-SZ Temostatisk ekspansjonsventil 2 til 3-1 / 2 tonn | AB4PXJ 1ZRG2 ECE-C-SZ2 995 NOK
PARKER ECE-AA-VZ Tematisk ekspansjonsventil 1/3 til 1/2 tonn | AB4PXL 1ZRG6 ECE-AA-VZ2 405 NOK
PARKER ECE-A-VZ Tematisk ekspansjonsventil 3/4 til 1-1 / 2 tonn | AB4PXM 1ZRG7 ECE-A-VZ2 878 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER ECE-15-ZX200 termostatisk ekspansjonsventil 12-1/2 til 15 tonn
5 327 NOK / enhet