Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER ECE-C-JW Tematisk ekspansjonsventil 2-3 tonn | AB4PWZ 1ZRE9

PARKER ECE-C-JW termostatisk ekspansjonsventil 2-3 tonn

På lager
Vare: AB4PWZ Modell: ECE-C-JWKryssreferanse: 1ZRE9

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 716 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermostatisk ekspansjonsventil
ARI Standard750-70
Kapillærlengde30 inn.
TilkoblingRett gjennom loddetinn
Kontaktinngang (inn.)1/2
Kontaktuttak (inn.)7/8
KontrollNøyaktighet, opprettholdt over en stor variasjon i fordamperbelastning, og minimerer dermed problemer med jaktflom og spoler
Fordamper Temp. Område-40 til 60 F
Nominell kapasitet2 til 3 tonn
Parker modellnummerECE-C-JW
KjølemediumR-134a
overhetingEksternt justerbar
typenJusterbar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)17.27
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Balansert havnedesign (Ja)
    • Equalizer-type (ekstern)
    • Væske Underkjøling Temp. (F) (10)
    • Ikke til bruk med (ammoniakk)

Produktvarianter

ProduktModellPris
PARKER ECE-12.5-ZX200 Tematisk ekspansjonsventil 8 til 12-1 / 2 tonn | AA3WRZ 11X595 ECE-12.5-ZX2004 403 NOK
PARKER ECE-15-ZX200 Tematisk ekspansjonsventil 12-1 / 2 til 15 tonn | AA3WTA 11X596 ECE-15-ZX2005 327 NOK
PARKER ECE-B-JW Tematisk ekspansjonsventil 1-2 ton | AB4PWY 1ZRE8 ECE-B-JW2 867 NOK
PARKER ECE-B-SZ Themedatic Expansion Valve 1-2 Ton | AB4PXH 1ZRG1 ECE-B-SZ2 995 NOK
PARKER ECE-C-SZ Temostatisk ekspansjonsventil 2 til 3-1 / 2 tonn | AB4PXJ 1ZRG2 ECE-C-SZ2 995 NOK
PARKER ECE-AA-VZ Tematisk ekspansjonsventil 1/3 til 1/2 tonn | AB4PXL 1ZRG6 ECE-AA-VZ2 405 NOK
PARKER ECE-A-VZ Tematisk ekspansjonsventil 3/4 til 1-1 / 2 tonn | AB4PXM 1ZRG7 ECE-A-VZ2 878 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER ECE-C-JW termostatisk ekspansjonsventil 2-3 tonn
2 716 NOK / enhet