Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER HAE3ZX200B15 Ventilutvidelse R410a | AB3XQN 1VW48

PARKER HAE3ZX200B15 Ventilutvidelse R410a

På lager
Vare: AB3XQN Modell: HAE3ZX200B15Kryssreferanse: 1VW48
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
2 478 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermostatisk ekspansjonsventil
ARI Standard750-70
Kapillærlengde60 inn.
TilkoblingRett gjennom loddetinn
Kontaktinngang (inn.)3/8
Kontaktuttak (inn.)1/2
KontrollNøyaktighet, opprettholdt over en stor variasjon i fordamperbelastning, og minimerer dermed problemer med jaktflom og spoler
Fordamper Temp. Område10 til 60 F
Nominell kapasitet1-1 / 2 til 3 tonn
Parker modellnummerHAE3ZX200B15
KjølemediumR-410A
overhetingEksternt justerbar
typenJusterbar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8481809045
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Balansert havnedesign (Ja)
    • Prosent av blødning (15)
    • Equalizer-type (ekstern)
    • Væske Underkjøling Temp. (F) (10)
    • Ikke til bruk med (ammoniakk)

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
PARKER HCAE3ZX200 ventilutvidelse R410a | AB3XQP 1VW49 HCAE3ZX200Justerbar med tilbakeslagsventil2 668 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER HAE3ZX200B15 Ventilutvidelse R410a
2 478 NOK / enhet